制御機器 (98) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: SIEMENSすべて解除
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENS 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。 RoHS指令(10物質対応) 対応
安全ブレーカ ヒューズ付 Sentron 3NJ4 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のキットのフラット Terminal 2 x 240 mm2 及び六角ボルト。CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:フラット Terminal 、六角ボルト●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8169 アズワン品番 65-7816-08
Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc SIEMENS 5日以内出荷
仕様 Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定 長さ(mm) 125 幅(mm) 50 タイプ UPS 奥行(mm) 125 定格電力(W) 360 定格電流(A) 15 出力電圧(V) 21.5→28.5dc 入力電圧(V) 22→29dc RoHS指令(10物質対応) 対応 モデル SITOP DC 実装タイプ DINレール
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB SIEMENS 5日以内出荷
仕様 Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68 幅(mm) 110 電圧(V) 24dc シリーズ SIMATIC S7-1200 入力方式 アナログ、デジタル ネットワークタイプ Ethernet RoHS指令(10物質対応) 対応 併用可能製品 SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数 14 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプ デジタル、トランジスタ
取り付けベース Siriusシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ブラケットSiemens Sirius シリーズは、フットマウント用のブラケットです。直径 50 mm と 70 mm で黒色が使われています。適合する周囲温度範囲は、-20 → 50 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様 ●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:57mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7301-73
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENS 6日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1 幅(mm) 29.5 質量(kg) 0.04 高さ(mm) 29.5 シリーズ SIRIUS ACT ボタン形状 丸型、凸型 ボタン色 白 作動方式 押しボタン:モーメンタリ接点タイプ 周波数 最大動作:3600 1/h 保護等級 IP66、IP67、IP69(IP69K) リング色 銀 周囲温度(℃) 動作:-25~70、保存-40~80 機械的寿命 10000000 アズワン品番 65-7797-89 材質(リング) 金属、光沢 材質(ボタン) プラスチック 併用可能製品 3SU1 カットアウト直径(Φmm) 22 耐振動(Hz) 10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
リレー 230V ac 4NO DINレールタイプ SIEMENS 7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:4NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:6W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:36mm●コイルと接点間の耐電圧:4kV●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0553 アズワン品番 65-8091-04
リレー 230V ac 2c接点 DINレールタイプ SIEMENS 7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0581 アズワン品番 65-8091-89
リレー 230V ac SPNO DINレールタイプ SIEMENS 7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0531 アズワン品番 65-8091-87
リレー 230V ac DPNO DINレールタイプ SIEMENS 7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547 アズワン品番 65-8091-24
ビーコンユニット Siriusシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens Sirius シリーズシングルフラッシュライト素子は、黄色の LED を備え、直径 70 mm です。電子フラッシュを内蔵しています。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧 24 V dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様 ●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1646 アズワン品番 65-7275-33
リレー 230V ac 1c接点 DINレールタイプ SIEMENS 7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0569 アズワン品番 65-8091-88
リレー 230V ac 1c接点 DINレールタイプ SIEMENS 7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様 ●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0575 アズワン品番 65-8091-05
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル SIEMENS 6日以内出荷
Siemens LEDSiemens の LED 緑色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様 ●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6827 アズワン品番 65-7798-76
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109 アズワン品番 65-7818-06
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様 ●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7306-61
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様 ●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7306-81
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 赤 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6723 アズワン品番 65-7798-98
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW SIEMENS 6日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
仕様 ●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc アズワン品番 65-7294-33
接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体又はアース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:アース端子●併用可能製品:3 KD●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8084 アズワン品番 65-7816-47
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8108 アズワン品番 65-7818-48
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
仕様 ●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8111 アズワン品番 65-7814-85
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ボディは丸形緑です。作動エレメントは、直径 60 mm のプラスチック素材で作られています。金属製の高光沢シルバーカラーの標準フロントリングを備えています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトアクチュエータエレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:181-2821 アズワン品番 65-7808-87
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8110 アズワン品番 65-7815-13
4極コンタクト 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の 4 極は、サイズ 2 が 3KD のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8081 アズワン品番 65-7815-75
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様 ●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127 アズワン品番 65-7818-56
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある青色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6726 アズワン品番 65-7799-26
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある緑色のボディです。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6725 アズワン品番 65-7799-13
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある黄色のボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6724 アズワン品番 65-7799-19
プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの光沢のある赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の光沢のある銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:173-6734 アズワン品番 65-7844-78
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある黒色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6721 アズワン品番 65-7798-79
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476 アズワン品番 65-7810-82
接地端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KD サイズ 2 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様 ●種類:アース端子●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8085 アズワン品番 65-7814-82
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、ボディが青色丸形です。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクトタイプ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 600
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6746 アズワン品番 65-7826-91
プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは取り付け径が 22 mm で、ラッチ付き丸形レッドボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ メカニズムアクチュエータエレメントを引いてラッチ解除します用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様 ●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:181-2815 アズワン品番 65-7805-36
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3