制御機器 (16) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: SIEMENSすべて解除
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 12 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3219 アズワン品番 65-7343-08
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 7.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定に動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度により堅牢です定格電流は 17 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:7.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり アズワン品番 65-7338-15
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 5.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 12 A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御
仕様 ●許容入力:5.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり
インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット SIEMENS 7日以内出荷
SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V
仕様 ●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706 アズワン品番 65-7339-93
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 4 kW SINAMICS G120X SIEMENS 7日以内出荷
Siemens の SINAMICS G120X 4 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 9.75A、FSB サイズです。センサレスベクトル制御 エンコーダレストルク制御
仕様 ●許容入力:4 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:9.75 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3156 アズワン品番 65-7344-38
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163 アズワン品番 65-8091-32
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173 アズワン品番 65-8052-76
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169 アズワン品番 65-8069-54
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168 アズワン品番 65-8068-94
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161 アズワン品番 65-8070-13
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様 ●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162 アズワン品番 65-8070-14
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170 アズワン品番 65-8052-63
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179 アズワン品番 65-8052-40
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS 7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様 ●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178 アズワン品番 65-8070-12
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 81,290 ~ ¥ 73,900 ~