STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294VSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACVSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mVSTMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15STMicro
STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 70V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード 410mVSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 59V, 1.5KE33CASTMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15STMicro(1件のレビュー)
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 4 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STマイクロ STM32 Nucleo-32 開発 ボード NUCLEO-F042K6STMicro
STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオードSTMicro