絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • モノタロウ(1)
  • 日本モレックス(molex)(144)
  • WatchGuard(69)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • onsemi(66)
  • STMicro(54)
  • AMPHENOL(48)
  • KEMET(39)
  • SPARKFUN(32)
  • RS PRO(23)
  • SCHURTER(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • SIEMENS(9)
  • TRACO POWER(7)
  • マルツエレック(7)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • DELTRON(6)
  • SICK(6)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(21)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 安定化電源
  • 直流安定化電源
  • 春日電機 押しボタンスイッチ
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADE0404 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ADE0404TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
翌々日出荷
ADE0804 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ADE0804TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
翌々日出荷
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 8実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = 8Pパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = スライドコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
ポジション数 = 8実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = SPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = 拡張スライドコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc機械的寿命 = 1000Cycles動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
アクチュエータの種類拡張スライド接点構成SPST機械的寿命1000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数2
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド接点構成8PRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数8
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
179税込197
1個
5日以内出荷
アクチュエータの種類スライド接点構成4PSTRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数4
TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, 拡張スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(5個)
5日以内出荷
アクチュエータの種類拡張スライド接点構成SPST機械的寿命1000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数6
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 8PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1セット(20個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド接点構成8PRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数8
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, 4PSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1セット(35個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライド接点構成4PSTRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85パッケージDIP実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)100 @ 24 V dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-30ポジション数4
TE Connectivity DIPスイッチ, 拡張スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, 拡張スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 6装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = 拡張スライドパッケージスタイル = DIP機械的寿命 = 1000Cycles最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ディップスイッチ, フラッシュスライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, フラッシュスライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
339税込373
1個
5日以内出荷
ポジション数 = 8実装タイプ = スルーホール実装接点構成 = SPSTパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = フラッシュスライドコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc機械的寿命 = 1000Cycles動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 銅合金ポジション数 = 7装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity DIPスイッチ, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity DIPスイッチ, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 3装着タイプ = スルーホールパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473418-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473418-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
幅(mm)45.5高さ(mm)27.9タイプHeaderシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数4材質(コンタクト)真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装
TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473711-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 26極 オス Header, 6473711-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
幅(mm)45.5高さ(mm)27.9タイプHeaderシリーズSUPERSEAL深さ(mm)36.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最小動作温度(℃)-40
TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPST TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, スライド, SPSTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
SMDレジスタ 90.9kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 90.9kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
94,980税込104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:90.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7047-84
SMDレジスタ 59kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 59kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:59kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7090-60
SMDレジスタ 49.9Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 49.9Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6927-83
SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 49.9kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6918-40
SMDレジスタ 4.75kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 4.75kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-40
SMDレジスタ 33.2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33.2kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:33.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-15
SMDレジスタ 301Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 301Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
79,980税込87,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:301Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7041-79
SMDレジスタ 21Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 21Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:21Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7087-20
SMDレジスタ 210Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 210Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:210Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7046-59
SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 20Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
72,980税込80,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:20Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7049-24
SMDレジスタ 20kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 20kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7036-66
SMDレジスタ 200kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 200kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:200kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7035-63
SMDレジスタ 1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7039-05
SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 15Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
94,980税込104,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:15Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7082-68
SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
82,980税込91,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-67
SMDレジスタ 75kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 75kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:75kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6923-47
SMDレジスタ 681kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 681kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:681kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-63
SMDレジスタ 6.81kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 6.81kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,198税込3,518
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:6.81kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-98
SMDレジスタ 562kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 562kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:562kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-44
SMDレジスタ 523kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 523kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:523kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7043-66
SMDレジスタ 475Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 475Ω 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:475Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6947-48
SMDレジスタ 4.99kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 4.99kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6928-57
SMDレジスタ 33.2Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33.2Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,698税込4,068
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 rangeThe resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figuresThis, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:33.2Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7086-01