TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.54mm MTA-100シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様シリーズ = MTA-100ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 5ATE Connectivity 2.54 mm MTA-100フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-100シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-100 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-100ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-100ヘッダを用意しています。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途. これらのMTA-100基板ヘッダは、MTS IDCコネクタとかん合して、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.54mm MTA-100シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様シリーズ = MTA-100ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acTE Connectivity 2.54 mm MTA-100フリクションロック付き基板ヘッダ. MTA-100シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-100 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-100ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-100ヘッダを用意しています。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構. 用途. これらのMTA-100基板ヘッダは、MTS IDCコネクタとかん合して、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
MT2 REC 1.6 Contact SRC SnTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
タイプ車載 TerminalシリーズMicro Timer IIRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
MT2 REC 1.6 Contact SRC Sn 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●タイプ:車載 Terminal です●シリーズ:Micro Timer II●オス/メス:メス●コード番号:217-5516アズワン品番65-7504-67
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~