金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEKVISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2Ω 1W ±5%VISHAY(2件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 1MΩ 1W ±5%VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Switching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%VISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 50V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5VISHAY(2件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 1MΩ 0.4W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 4.7kΩ 0.6W ±1%VISHAY
Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 200V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.1VVISHAY(1件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 絶縁型, 160A, 600V, 4-Pin SOT-227VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPCVISHAY(2件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 110Ω 0.6W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 1MΩ 2W ±5%VISHAY(1件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 47kΩ 1W ±5%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2Ω 1W ±5%VISHAY(1件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 120Ω 0.4W ±1%VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPCVISHAY(1件のレビュー)
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin TモジュールVISHAY