絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(979)
  • omron(オムロン)(456)
  • SICK(291)
  • AMPHENOL(218)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(184)
  • Panasonic(パナソニック)(162)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(155)
  • KEMET(140)
  • VISHAY(137)
  • IDEC(和泉電気)(126)
  • オムロンヘルスケア(125)
  • STMicro(123)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(106)
  • BOURNS(106)
  • 三菱電機(100)
  • シュナイダーエレクトリック(97)
  • フエニックス・コンタクト(96)
  • INFINEON(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(81)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(34)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • m4 ネジ
  • boxtm-401
  • 端子台 m4
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik  ブッシュ REDCUBEシリーズ M4 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ブッシュ REDCUBEシリーズ M4WURTH ELEKTRONIK
379税込417
1個
7日以内出荷
タイプブッシュスレッドサイズM4材質銅亜鉛鉛合金シリーズREDCUBE
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 12mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 12mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2977アズワン品番65-7917-41
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3053アズワン品番65-7949-02
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 6mm 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 6mm 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2053アズワン品番65-7913-34
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 25mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 25mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2981アズワン品番65-7917-18
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 30mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 30mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2614アズワン品番65-7911-25
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mmWURTH ELEKTRONIK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6973-08
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4mm 厚さ:4mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:4mmアズワン品番65-6963-27
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 4.7 μH, 4A, 18mΩWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mmWURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6963-10
基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124M●幅:12mm●コード番号:191-9182アズワン品番65-7644-50
基板用端子台 4122Mシリーズ 7mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4122Mシリーズ 7mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4122M●幅:12mm●コード番号:191-3010アズワン品番65-7755-88
基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124M●幅:12mm●コード番号:191-5885アズワン品番65-7763-46
基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-2585アズワン品番65-7655-16
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKシールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
47,980税込52,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mmアズワン品番65-6962-84
Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 160A 8ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタWURTH ELEKTRONIK
489税込538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik, 真鍮, 50A 4ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 真鍮, 50A 4ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, シールド, 12.7 x 10 x 4.9mmWURTH ELEKTRONIK
299税込329
1個
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 450mA長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 4.9mm寸法 = 12.7 x 10 x 4.9mmシールド = Y許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-PD3コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 4MHz最小動作温度 = -40℃WE-PD3シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 1MHzまでの用途向けの抑制チョーク 10MHzまでの動作周波数 低プロファイル 磁気シールド付き 動作温度: -25 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD2WURTH ELEKTRONIK
249税込274
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
219税込241
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リボンケーブル 4芯 WURTH ELEKTRONIKリボンケーブル 4芯WURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個
4日以内出荷
Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 4 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:4●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3369アズワン品番65-7447-52
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271111S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271111SWURTH ELEKTRONIK
739税込813
1個
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様シリーズ = STAR-TEC用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 40.5 x 23.7 x 18.2mm開口部直径 = 5mm開口数 = 1外側の奥行き = 23.7mm外側の高さ = 18.2mm外側の幅 = 40.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271222S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271222SWURTH ELEKTRONIK
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = あり開閉式 = ありインピーダンス @ 100 MHz = 230Ω開口部直径 = 12.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.8mm外側の幅 = 42.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8.5 → 10.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271221S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8.5 → 10.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271221SWURTH ELEKTRONIK
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 41.6 x 33.5 x 28.4mm開口部直径 = 8.5 → 10.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 33.5mm外側の高さ = 28.4mm外側の幅 = 41.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7242-99
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざま
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:4 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
4,698税込5,168
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-OCPT は、4 ピン、DIP-M タイプパッケージスルーホール取り付けオプトカプラフォトトランジスタで、寸法は 6.5 mm x 4.5 mm x 3.5 mm ( L x W x H )です。フォトトランジスタは 80 V のコレクタエミッタ電圧と 60 mA の順電流と 200 mW の消費電力を備えています。代表的な用途には、計測器、データ通信、電源センサなど、さまざまな種類の負荷の制御があります。高絶縁電圧 内部絶縁の安定性が良好です フル動作時の安定した CTR 各種 CTR ビニングが用意されています 高速スイッチング時間
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:210-8030アズワン品番65-7242-57
Wurth Elektronik コモンモードチョーク WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
スタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M2.5 x 12mm 1箱 5000個入WURTH ELEKTRONIK
509,800税込560,780
1箱(5000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SBRII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / メススペーサスタッド。表面はニッケル仕上げの黄銅製です。長さ =12 mm レンチ( SW ):4 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2906アズワン品番65-7919-74
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PDWURTH ELEKTRONIK
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL5WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブルWURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●インピーダンス @ 100 MHz:114Ω●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7148-47
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLANWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7150-69
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622SWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1箱(20個)
7日以内出荷
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
クランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル 1セット 48個入 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:1.27mm 4 W 620 コンピュータ 医療技術 リボンケーブル 1セット 48個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(48個)
7日以内出荷
ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: 25℃ → +105℃ コアの材質: NiZn リボンケーブル用の事前固定システムにより、スライドやケーブルの圧着を防止 用途 コンピュータ内
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:コンピュータ, 医療技術, リボンケーブル●材料:4 W 620●インピーダンス @ 25 MHz:42Ω●開閉式:あり●外形寸法:84.5 x 19.6 x 16mm●開口部直径:1.27mm●開口数:1●外側の奥行き:19.6mm●外側の高さ:16mm●外側の幅:84.5mmアズワン品番65-7150-60
クランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入 WURTH ELEKTRONIKクランプフィルタ 内径:12.5mm 4W620 Bluetooth LANネットワーク ワイヤレスLAN 1セット 52個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1セット(52個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●インピーダンス @ 25 MHz:35Ω●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mmアズワン品番65-7148-49
4m40特集
おすすめ人気ランキング