制御機器 (31) ブランド: MikroElektronikaすべて解除
MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483 MikroElektronika 翌々日出荷
仕様 ●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika RFIDタグ MikroElektronika 翌々日出荷 から 7日以内出荷
仕様 検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581 MikroElektronika 翌々日出荷
仕様 ●キット名: mikroBUS●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Arduino UNOクリックシールドmikroBUS(TM). MikroElektronikaのMIKROE-1581は、Arduino UNOクリックシールドです。これはシールド設計で提供される拡張ボードで、Arduinoボードの上に直接搭載します。MIKROE-158により、75種類を超えるクリックボード(それぞれが異なる機能を提供)からなるエコシステムにアクセスできるようになります。これによって、Arduino UNOボードの可能性が広がります。 クリックボードへの接続方法 Arduino UNOクリックシールドには、mikroBUSホストソケットが2個あるため、MikroElektronikaのクリックボード製品シリーズに簡単に接続できます。 対応製品はArduino UNOのみですか? いいえ、MIKROE-158はすべてのArduino互換ボードと併用できます。 何が実装されている? mikroBUSホストソケット x 2 シングルヘッダ: 1×10及び1×6 Arduinoコネクタ 電源: 3.3 V又は5 V クリックボードとは? クリックボードとは、あらゆるテクノロジーを備えたMikroElektronikaのモジュール製品シリーズです。マイクロコントローラボードに機能を追加する直接的な方法です。 カテゴリ内容: センサ ワイヤレス接続(WiFi、Zigbee、Bluetooth) ディスプレイ ヒューマンマシンインターフェイス モータ制御 オーディオ 電力管理 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●RFテクノロジー: イーサネット●テクノロジー: イーサネット●対象機器: ENC28J60●キット名: ETH Click●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Ethernet click mikroBUS(TM). clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 ETH Clickは、ENC28J60という28ピン、10Base-Tスタンドアロンイーサネットコントローラを備えています。. ENC28J6010Base-Tイーサネットコントローラ MAC、PHY、8 KBバッファRAM SPIシリアルインターフェイス 電源: 3.3 V RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika 開発キットアクセサリ MIKROE-1154 MikroElektronika 翌々日出荷
仕様 ●26ピンメスソケットヘッダー x 2、mikroBUSホスト接続用8ピンメスソケットヘッダー x 4が用意されています。. mikromedia用mikroBUSシールド. mikroBUSシールドは、あらゆるmikromediaボードのピンに適合する拡張ボードです。. 2つのmikroBUSホストソケットはClickボードに対応 0.1インチマトリックスのブレッドボードエリア はっきり印刷されたピン機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EP MikroElektronika 5日以内出荷
仕様 ●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT●キットの分類: 開発キット●対象機器: dsPIC33EP512MU810●mikromedia for dsPIC33EP. MIKROE-1159ボードは、dsPIC33EP512MU810デバイス向けのコンパクトで高品質のマルチメディア開発プラットフォームです。 オンボードdsPIC33EPマイクロコントローラは、高速USB HIDブートローダでプログラム済みなので、すぐに使えます。 多数のオンボードモジュールを搭載しているため、マルチメディアアプリケーションを書き込むことができます。 mikromedia for dPIC33EPは、dsPIC30 / 33及びPIC24用のmikroC、mikroBasic、及びmikroPascalコンパイラで完全にサポートされています。. タッチスクリーンとステレオMP3コーデックチップを搭載した大型320×240ピクセルTFT色ディスプレイ 片手で持てポケットに入るコンパクトサイズの基板 USBポートから直接充電できるオンボードバッテリ充電器 microSDメモリカード及び8 Mbitシリアルフラッシュメモリによる十分なストレージ RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dc RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika 開発キットアクセサリ MIKROE-1363 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. click BOOSTER Pack (LaunchPad用). click BOOSTER Packは、Texas Instruments Stellaris LM4F120 LaunchPadの拡張用です。 このアダプタを使用すると、MikroElektronikaの「クリック」モジュールをLaunchPadボードで使用できるようになります。. LaunchPadの拡張ヘッダに接続する20極ソケット2個 上部の16極ソケットはワン「クリック」モジュールに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika, グラフィックコントローラ FT800Q 評価キット MIKROE-1430 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: ディスプレイ ボード●テクノロジー: グラフィックコントローラ●対象機器: FT800Q●キット名: EVE Click●ディスプレイコネクタ. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. EVE click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 EVE Clickは、LCDディスプレイ、オーディオ、タッチ制御が統合されたmikroBUSインターフェイスを持つディスプレイコントローラボードです。. FT800Qグラフィックコントローラ及びサウンドシンセサイザデバイス タッチパネル付き480 272 4.3インチTFTディスプレイ(別売り)用のデザイン 接触力検知により、4線タッチスクリーンを制御 PWMバックライト減光制御 LM4864モノオーディオアンプ 通信(マイクロコントローラ): シリアルSPI、最大30 MHz 通信(ディスプレイ): RGBパラレル出力 ユーザーLED 電源: +3.3 dc 電源インジケータLED ラウドスピーカー用ねじ止め端子 ディスプレイ用40ピンフラットケーブルコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika EasyPIC FUSION 開発キット MIKROE-1207 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発キット●キット名: EasyPIC FUSION●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC33●EasyPIC Fusion MCUカード. MCUカードは、対応しているPIC32、dsPIC33、PIC24の各マイクロコントローラをTQFP100パッケージでサポートするための104ピンプラグインモジュールです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika EasyPIC FUSION 開発キット MIKROE-1206 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発キット●キット名: EasyPIC FUSION●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●EasyPIC Fusion MCUカード. MCUカードは、対応しているPIC32、dsPIC33、PIC24の各マイクロコントローラをTQFP100パッケージでサポートするための104ピンプラグインモジュールです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC32MX460F512L mikromedia for PIC32 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC32MX460F512L●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプル、26ピンオスヘッダー x 2及び5ピンヘッダー x 1、USBケーブル. mikromedia for PIC32. マイクロチップPIC32 32ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC32MX460F512L 80 MHz 32ビットマイクロコントローラ、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 8 MHz水晶発振器 RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電LEDインジケータ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika 開発キット MIKROE-647 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発 ボード●キットの分類: 開発キット●キット名: StartUSB for PIC●StartUSB for PICボードは、高速USB 2.0をサポートするMicrochipR PIC18F2550デバイスを搭載した小型の開発ボードです。全MCUピンとの接続パッドや、追加デバイスを配置できるプロトタイピング領域を備えています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●キットの分類: アドオンボード●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. ADC click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 このモジュールは、4チャンネル12ビットA/Dコンバータを備えています。. MCP3204 4チャンネル12ビットADC サンプリングレート: 50 kサンプル/秒 通信: シリアルSPI 電源: +3.3 V dc又は+5 V dc ねじ止め入力端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika 開発・評価ボード MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●マニュアルには、設計演習、理論の概要、シミュレーション結果が含まれています。. ASLK PROマニュアルに掲載されている実験の実行には、次のソフトウェアが必要です。 1. TINA 又は PSpice 又は SPICE シミュレーションエンジンベースの強力な任意のシミュレータ 2. FilterPro - アナログフィルタ設計用ソフトウェア 3. SwitcherPro - 電源設計用ソフトウェア. Analogue System Lab Kit PRO. ASLK PROは、基礎アナログ電子工学の大学レベルのエンジニアリングコースを対象とした教育用ツールです。 コストパフォーマンスの高い学生向けのプラットフォーム / テストベッドで、オペアンプやアナログとアナログマルチプライヤをディスクリートデバイス(トランジスタとダイオード)と一体化したような汎用集積回路を使用するアナログシステムの大半を理解することができます。. 汎用TL082オペアンプ x 3 広帯域幅高精度MPY634アナログマルチプライヤ x 3 12ビットDAC7821並列入力乗算型D/Aコンバータ x 2 広範囲入力TPS40200非同期式バックDC/DCコントローラ 低ドロップアウトレギュレータTPS7250 BJTトランジスタ、FETトランジスタ、ダイオード x 2 汎用プロトタイピング分野 ±10 V dc電源接続用のねじ止め端子 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika MINI-32 開発 ボード MIKROE-763 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発 ボード●キット名: MINI-32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32MX534F064H●Mini-32 PIC32 DIPモジュール. DIP26フォームファクタのモジュールに収納されたPIC32開発ボード. PIC32MX534F064H 80MHz 32ビットマイクロコントローラ、64 KB + 12 KBフラッシュメモリ、16 KB RAM 8 MHz水晶発振器 32768 Hz水晶発振器 USB mini-Bコネクタ データLED (RD6に接続) ステータスLED (RG6に接続) 電源LED リセットボタン 3.3 V電圧レギュレータ 電源: 3.3 V (パッド経由)又は5 V (USB経由) ボードの寸法: 50.8×17.78 mm mikroBootloaderでプログラム済み RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC18F87J50 マイクロプログ mikromedia for PIC18F MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC18F87J50●併用可能製品: マイクロプログ●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプルを収録したDVD、USBケーブル. mikromedia for PIC18FJ. マイクロチップPIC18F 8ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC18F87J50 48 MHz 8ビットマイクロコントローラ、128 KBフラッシュメモリ、3904バイトRAM 8 MHz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発 ボード●キット名: EasyPIC V7●テクノロジー: MCU●MikroElektronika 開発MikroElektronika EasyPIC 開発ボードは、 Microchip DIP パッケージマイクロコントローラ製品をサポートする革新的なプラットフォームです。オンボード mikroProg プログラマ及び mikroICD インサーキットデバッガは、 250 以上のマイクロコントローラデバイスをサポートします。高速で拡張されたプログラミングと包括的なデバッグ手順を備えています。 PIC18F45K22 チップ、ユーザーマニュアル、回路図、 USB ケーブルが付属しています特長と利点PIC10F 、 PIC12F 、 PIC16F 、 PIC16Enh 、 PIC18F 、 PIC18FJ 、 PIC18FK ファミリの 250 を超えるデバイスをプログラムします 8 K ビットシリアル I2C EEPROM メモリ 2 x 16 文字 LCD パネル用ソケット 126 x 64 タッチスクリーングラフィック LCD パネル用のソケット 4 桁 7 セグメントディスプレイ ユーザー押ボタン及び LED RS-232 、 USB 、 USB-UART 、 mikroBUS 用のコネクタです ピエゾブザー アナログ / デジタル温度センサです ポテンショメータ付きアナログ入力 x 2 オシロスコーププローブ用の追加アースピン オンボードプログラマ及び ICD オンボード 3.3 V 及び 5 V 電源レギュレータ用途組込み機器開発 教育機関 ロボット モノのインターネット ヒューマンマシンインターフェイス 電子機器研究室 自動化認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766 MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 ●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済み RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika 液晶ディスプレイ MikroElektronika 7日以内出荷
仕様 インターフェースタイプ:SPI●解像度:2 x 16pixels●寸法:53 x 20 x 9.1mm●ディスプレイタイプ:LCD RoHS指令(10物質対応) 対応
MikroElektronika ソーラーパネル MikroElektronika (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成 質量(g) 22 種類 ソーラー充電器 外形寸法(mm) 70×65×3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電圧(V) 4 最大電流(mA) 100 最大電力(W) 0.4
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3