絞り込み
ブランド
  • 石川金属
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,333)
  • RS PRO(3,966)
  • omron(オムロン)(3,326)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,631)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,018)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(849)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(660)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50

    石川金属
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60

    石川金属(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
  • スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属

    スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)

    石川金属(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
    用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
  • 鉛フリーやに入はんだ エパソル 石川金属

    鉛フリーやに入はんだ エパソル

    石川金属
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
    用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB 石川金属

    有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB

    石川金属
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    当日出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
    用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
  • やに入りはんだ R4-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-MFJ-3

    石川金属
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(500g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。
    用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属

    鉛フリーヤニ入ハンダ

    石川金属(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1巻
    24日以内出荷から29日以内出荷
    無洗浄タイプの環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
    用途精密機器、ロボットはんだ付けに最適。規格MIL-RMA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ R4-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-ARK-3

    石川金属
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ J3-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-MFJ-3

    石川金属
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。
    用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • 鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK) 石川金属

    鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)

    石川金属
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷
    ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
    用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。トラスコ品番274-1849材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
  • 鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属

    鉛フリーヤニ入ハンダ

    石川金属
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    24日以内出荷から29日以内出荷
    環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
    用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステクロン60E(難母材対応型) 石川金属

    ステクロン60E(難母材対応型)

    石川金属
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    ・強活性フラックス入りハンダ。・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高いやに入りハンダ。・作業性が非常に良く、従来やに入りハンダでハンダ付け出来なかった母材にも適用可能。・高活性剤のため優れたぬれ性と共に、ハンダ粒の飛散が非常に少ない。質量(1巻): 1kg。1カートン10巻入
    質量(kg)1
  • やに入りはんだ R4-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-MFJ-3

    石川金属
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-MRK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-MRK-3

    石川金属
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ J3-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-MFJ-3

    石川金属
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-ESK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ESK-3

    石川金属
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ARK-3

    石川金属
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ ステクロン60E 石川金属

    やに入りはんだ ステクロン60E

    石川金属
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(500g)ほか
    16日以内出荷
    ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 50GXB 石川金属

    やに入りはんだ 50GXB

    石川金属
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXM 石川金属

    やに入りはんだ 60GXM

    石川金属
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXR 石川金属

    やに入りはんだ 60GXR

    石川金属
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(100g×10個)ほか
    16日以内出荷
    高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電子基板タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし