絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • MICROCHIP(4)
  • マルツエレック(3)
  • testo(テストー)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • STMicro(2)
  • Bridgetek(2)
  • OKW(2)
  • onsemi(2)
  • 東芝(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • メトカル(1)
  • 昭電(1)
  • Lattice Semiconductor(1)
  • C&K(1)
  • ユリ電気商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOPTexas Instruments
249税込274
1個
13日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 38TSSOP
仕様●用途:ビデオ機器●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:5V●パッケージ/ケース:38-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:38-TSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-77
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN Texas InstrumentsIC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFNTexas Instruments
309税込340
1個
13日以内出荷
IC INTERFACE SPECIALIZED 24UQFN
仕様●用途:HDMI、I2Cバッファ、ESD保護●インターフェース:HDMI●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●パッケージ/ケース:24-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:24-UQFN(4x2)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0410-76
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments2回路 差動 コンパレータTexas Instruments
53税込58
1個
当日出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考:アズワン品番67-0367-84
4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments4回路 差動 コンパレータTexas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instrumentsオープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1