補修塗装(スプレー缶)Panasonic(パナソニック)当日出荷
色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプT 2700~3000mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2700~3000タイプT種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2700~3000寸法L1(mm)2230寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 標準タイプ(主幹・分岐のみ) タイプX 2900~3200mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200タイプX種類標準タイプ(主幹・分岐のみ)寸法L(mm)縦2900~3200ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)(定格遮断容量5kA)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプL 2500~2800mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2500~2800タイプL種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2500~2800寸法L1(mm)2030寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプX 2900~3200mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2900~3200タイプX種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2900~3200寸法L1(mm)2430寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用) 弱電機器スペース付 タイプS 2300~2600mm調整可能Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ウォールパネル(壁掛タイプ)すっきりオフィスに早変わり。リニューアルに適したダクト機能付分電盤。分岐にカンタッチブレーカを搭載。
種別EASY ウォールパネル カンタッチ(フロアコンセント・照明負荷用)高さ(mm)天井(調節可能):2300~2600タイプS種類弱電機器スペース付寸法L(mm)縦2300~2600寸法L1(mm)1830寸法D(mm)深さ125寸法D1(mm)75寸法W(mm)横450ハンドル(型式)平形回転ハンドルMA1-2K(品番/BN8A232004)塗装色(標準色)オイスターグレー(日塗工番号P25-80A マンセル記号5Y8/0.5(参考値))寸法W1(mm)420ケーブルサポート付(天井部入線開口部・内器ユニット・下部取付金具部)入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(BBWN型)分岐内容カンタッチブレーカ(プラグインタイプ)(MCB2P1E20A)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 100AF/100APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100APanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 カンタッチリモコンブレーカ付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプカンタッチリモコンブレーカ付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 MCBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 ヨコ形Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELBPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ相表示で施工性が向上相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)プラグインで安全性が向上ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチアロー盤 動力混合2回路Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 動力混合6回路Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
種別カンタッチアロー盤形露出形タイプテナント用 動力2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980