フォトモスリレー HE 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥599,800税込¥659,780
1箱(1000個)
32日以内出荷から66日以内出荷
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場接点構成1a規格UL/C-UL、VDE
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10Panasonic(パナソニック)¥729,800税込¥802,780
1箱(1000個)
32日以内出荷
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC負荷電圧(V)40パッケージSOP4
フォトモスリレー RF SOP 2A C×RPanasonic(パナソニック)¥999,800税込¥1,099,780
1箱(1000個)
32日以内出荷
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動Panasonic(パナソニック)¥599,800税込¥659,780
1箱(1000個)
32日以内出荷
入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
フォトモスリレー RF SOP 1a C×RPanasonic(パナソニック)¥759,800税込¥835,780
1箱(1000個)
32日以内出荷
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,780
1箱(1000個)
32日以内出荷
連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S)
小型のSOP形状
出力構成:1a
接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)1500パッケージSOP4
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~