絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 渡辺電機工業(180)
  • STMicro(7)
  • MICROCHIP(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • ITT CANNON(3)
  • 東芝(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • INFINEON(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ Panasonic(パナソニック)制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)75コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
2次元コード読取センサ PD60/65 電源I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60/65 電源I/OケーブルPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板仕様PD60シリーズ用電源I/Oケーブル2.7m規格CE
2次元コード読取センサ PD60/65 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60/65 延長ケーブルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板規格CE
2次元コード読取センサ PD60用前面パネル(補修品) Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60用前面パネル(補修品)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板規格CE
2次元コード読取センサ PD65用ガイドパイプ(補修品) Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD65用ガイドパイプ(補修品)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板規格CE
2次元コード読取センサ PD60 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板
2次元コード読取センサ PD65 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD65Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板