制御機器 (44) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: ABBすべて解除
ABB ヒューズリンク ABB 7日以内出荷
種類 センタータグヒューズ 定格電圧(V) 500 遮断電流(A) 8000(@415VAC) リード線 無 規格 DIN IEC 60269-1-2 ヒューズ HRC アプリケーション (カテゴリ)gG 幅(mm) (タグ幅)15
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB 7日以内出荷
仕様 コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークあり RoHS指令(10物質対応) 対応
補助接点ブロック 4 CA4 6 A ABB 7日以内出荷
仕様 ●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NC●取付方法:サイド●シリーズ:CA4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V アズワン品番 65-7271-08
インターフェイスリレーモジュール ABB 7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様 ●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009 アズワン品番 65-8083-56
ABB 端子カバー 1SFN125401R1000 ABB 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LT シリーズ LT 併用機器 AF116 → AF370シリーズ アクセサリタイプ 端子カバー
ABB 端子カバー 1SFN124203R1000 ABB 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LT シリーズ LT 併用機器 AF116 → AF370シリーズ アクセサリタイプ 端子カバー
ABB 端子カバー 1SFN124803R1000 ABB 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LT シリーズ LT 併用機器 AF116 → AF370シリーズ アクセサリタイプ 端子カバー
電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB 7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
ABB 端子カバー 1SFN125403R1000 ABB 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LT シリーズ LT 併用機器 AF116 → AF370シリーズ アクセサリタイプ 端子カバー
リレーソケット DINレール 1 CR-S ABB 7日以内出荷
仕様 ●電圧:12 → 24V ac/dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9471 アズワン品番 65-8066-94
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
端子台 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ