絞り込み
ブランド
  • ABRACON
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(3,064)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,451)
  • omron(オムロン)(1,613)
  • Panasonic(パナソニック)(1,597)
  • IDEC(和泉電気)(1,448)
  • エスコ(1,139)
  • 日東工業(1,019)
  • VISHAY(913)
  • HAKKO(白光)(712)
  • 三菱電機(683)
  • JST(日本圧着端子製造)(668)
  • 日本モレックス(molex)(643)
  • KOA(627)
  • GB[制御機器](593)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(543)
  • ニチコン(530)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(517)
  • 東芝(512)
  • 富士電機(498)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル

    ABRACON
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 8.3mm。幅 = 8.3mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 8.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -10℃。AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    ABRACON
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応