取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33BALLUFF7日以内出荷
Balluff BOS反射板RF-OSシリーズRF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
BALLUFF センサ反射板BALLUFF7日以内出荷
仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mmBALLUFF7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
光電センサ バレル形 検出範囲 8 mBALLUFF7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mmBALLUFF7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7268-47
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mmBALLUFF7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
BALLUFF 光度色比センサ 赤色LEDBALLUFF7日以内出荷
仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100
BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線BALLUFF7日以内出荷
仕様BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質取付方式埋込型周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP接続【電気的】4ピンM12コネクタ電源電圧(V)10~30保護等級IP67材質(ハウジング)PBT表示LEDあり光源色赤外線検出範囲(mm)0~700RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状4ピンコネクタ最大電流(mA)100
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3