Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941CINCH当日出荷
SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-821CINCH欠品中
SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-801CINCH翌々日出荷
SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-881CINCH翌々日出荷
SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, 142-0701-401CINCH欠品中
SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841CINCH5日以内出荷
SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301CINCH5日以内出荷
SMA 基板用コネクタ. Cinch Connectivity の業務用グレード SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグは、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグコネクタは、多様な構成により、あらゆる用途に対応できます。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~