絞り込み
ブランド
  • CLIFFORD AND SNELL
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(15,372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,276)
  • Panasonic(パナソニック)(7,457)
  • AMPHENOL(5,849)
  • VISHAY(5,398)
  • フエニックス・コンタクト(4,420)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,069)
  • 日本モレックス(molex)(3,711)
  • SIEMENS(3,403)
  • omron(オムロン)(3,379)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,811)
  • KEMET(2,664)
  • MICROCHIP(2,193)
  • onsemi(2,144)
  • BOURNS(2,140)
  • SAMTEC(2,089)
  • IDEC(和泉電気)(2,007)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 ブザー付 CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付CLIFFORD AND SNELL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯
電子ブザー YA40 CLIFFORD AND SNELL電子ブザー YA40CLIFFORD AND SNELL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABSアズワン品番65-7311-39
電子ブザー YA30 CLIFFORD AND SNELL電子ブザー YA30CLIFFORD AND SNELL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCAアズワン品番65-7315-33