制御機器 (20) ブランド: CONTRINEX(コントリネックス)すべて解除
アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級 IP67 ハウジング M5
2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途 自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出 タイプ IO-LINK対応:無 電源電圧(V) 10~65 DC 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) -25~+70 出力形式 2線DC ノーマリーオープン
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃) -25~+70 ハウジング(mm) Φ3 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
DW-AD-603-M10E-637 CONTRINEX(コントリネックス) 4日以内出荷
適合 線式:3本 サイズ M10 タイプ Normally Open (NO)/IO-Link 出力 PNP 検出距離(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
DW-AS-70B-M12 CONTRINEX(コントリネックス) 7日以内出荷
適合 線式:4本 サイズ M12 タイプ Changeover (NO/NC) 出力 NPN 検出距離(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
用途 フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出 接続方法 4ピンM12 コネクタ 保護等級 IP68/69K 材質(ハウジング) ステンレスSUS303 使用周囲温度(℃) -25~+85 材質(検出面) ステンレスSUS303 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 非シールドタイプ
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 検出距離(mm) 1 保護等級 IP67 ハウジング M4 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃) -25~+70 材質(検出面) ポリエステル 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級 IP67 ハウジング(mm) Φ4
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 検出距離(mm) 1.5 接続方法 PVCケーブル 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃) -25~+70 応答周波数(Hz) 3000 材質(検出面) POM ハウジング(mm) Φ4 シールド形状 シールドタイプ
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途 屋内外における金属対象物の安定検出 接続方法 4ピンM12コネクタ 保護等級 IP68/69K 材質(ハウジング) PA GF ガラス繊維強化ポリアミド 使用周囲温度(℃) -25~+85 応答周波数(Hz) 100 材質(検出面) PA GF ガラス繊維強化ポリアミド ハウジング(mm) □40×40 出力形式 NO + NC 2出力
耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱) CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途 高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法 テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) 0~+230 出力形式 ノーマリーオープン アンプタイプ 外部にてアンプ中継
耐熱近接センサ(アンプ内蔵タイプで180℃までの耐熱) CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
180℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。アンプ内蔵タイプ。
用途 高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法 テフロン2m ケーブル 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) 0~+180 出力形式 ノーマリーオープン アンプタイプ アンプ内蔵
耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱) CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途 高温環境下における金属対象物の安定検出 検出距離(mm) 5 接続方法 テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級 IP67 ハウジング M18 使用周囲温度(℃) 0~+230 表示LED 外部アンプに搭載(黄) 応答周波数(Hz) 300 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ アンプタイプ 外部にてアンプ中継
透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出 センサータイプ リフレクタ 検出距離(mm) 最大1200(専用リフレクタサイズによる) 保護等級 IP67 光源 UV LED 275nm 感度調整方法 ティーチボタン 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA ハウジング(mm) H30×W10×D20
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ 透過型 投光器 検出距離(mm) 30000 保護等級 IP67 光源 赤色LED 630nm 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ バックグラウンドサプレッション 検出距離(mm) 250 保護等級 IP67 光源 赤色ピンポイントLED 640nm 感度調整方法 ポテンショメータ 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ 反射型 検出距離(mm) 1200 保護等級 IP67 光源 赤色LED 630nm 感度調整方法 ポテンショメータ 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途 スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出 検出距離(mm) 7 接続方法 PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール 保護等級 IP68/69K ハウジング 角型フラット 材質(ハウジング) ステンレス SUS316L 材質(検出面) ステンレス SUS316L 応答周波数(kHz) 15 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途 スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出 保護等級 IP68/69K 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 材質(検出面) ステンレス SUS303 応答周波数(kHz) 15 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 571 ~ ¥ 519 ~
こて先置き台 HAKKO(白光) 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~