絞り込み
ブランド
  • CREE
  • NXP(28)
  • KEMET(9)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • アライドテレシス(3)
  • AMPHENOL(2)
  • Texas Instruments(2)
  • 日東工業(1)
  • カナレ電気(1)
  • FREESCALE(1)
  • NEUTRIK(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • onsemi(1)
  • D-Robotics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50CREE
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREECree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51CREE
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装CREE
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドーム
Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装CREE
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01 CREECree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01CREE
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装CREE
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
LED色パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2輝度フラックス114lmレンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREECree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 VCREE
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 V CREECree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 2.6 VCREE
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
レンズ形状ドーム波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V CREECree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 VCREE
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V CREECree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 VCREE
799税込879
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801 CREECree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801CREE
199,800税込219,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 VCREE
879税込967
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V CREECree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 VCREE
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.4放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドームRoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREECree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 VCREE
229税込252
1個
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREECree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 VCREE
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201 CREECree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBBL-L1-0000-00201CREE
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。駆動電流:1A(最大)低熱抵抗:5℃/W広視野角:110→135°電気的に中性な熱経路
レンズ形状ドームレンズ仕上:クリアLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)135輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5主波長(nm)485
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 VCREE
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 VCREE
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
LED色PCアンバーパッケージ1616 (0606)実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.7放射束(mW)1000ピン数(ピン)2ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lmレンズ形状ドーム寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 V CREECree ハイパワーLED XLamp XHP50.2 シリーズ 表面実装 12.4 VCREE
699税込769
1個
7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3.5レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ5050ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)12.4
Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V CREECree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 VCREE
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
Cree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBLU-L1-0000-00201 CREECree LED LED, 青, 表面実装, 3535, XPEBLU-L1-0000-00201CREE
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
CreeのXLampXP-ELEDシリーズは高性能及び高品質デバイスから構成されます。XP-ELEDは、小型フットプリント内で信頼性及び照明クラス性能を利用します。XP-Eデバイスは、広視野角、対称パッケージ及び電気的に中性な熱経路を備えています。色が変化する照明、輸送、商用及び緊急車両照明などの広範囲な用途に使用できます。ドライブ電流:最大1A(最大)低熱抵抗:9℃/W広視野角:115→130°リフローはんだ付け可能-JEDECJ-STD-020C対応電気的に中性な熱経路さまざまな色を用意
レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス39.8lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.1主波長(nm)485
mpx-1特集
おすすめ人気ランキング