絞り込み
ブランド
- CYNERGY3
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
- RS PRO(3,967)
- omron(オムロン)(3,325)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,630)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,015)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(944)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(852)
- ハーティング(848)
- BOURNS(662)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)

Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン
CYNERGY3¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-20~+75
RSF44H100RF
CYNERGY3¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質PP色Opaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100
Flow switch inline G1 PLC
CYNERGY3¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷材質真鍮製シリーズFSVPLC圧力【最大】8バール検出方式インライン接続1 BSPメス電源電圧(V)5ac対象【監視】液体動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応
Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ
CYNERGY3¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ延長チューブ併用可能製品垂直プラスチックスイッチ
Cynergy3 M12 丸形コネクタ付ケーブル
CYNERGY3¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプM12ケーブルセット併用可能製品液体レベルセンサ
Cynergy3 レベルスイッチ
CYNERGY3¥7,798~税込¥8,578~1個7日以内出荷材質(本体)ポリスルホン取付方式シャーシ取り付け検出方式光学式センサケーブル長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力トランジスタ
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS
CYNERGY3¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10接点構成SPNOコイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
Cynergy3 フロート スイッチ ポリビニリデンフッ化物
CYNERGY3¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷材質(本体)ポリビニリデンフッ化物検出方式フロートRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NO / NC動作温度範囲(℃)-10~+105
Cynergy3 フロート スイッチ PE
CYNERGY3¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷材質(本体)PEケーブル長(m)5検出方式フロート最大電流(A)1dc,4ac最大圧力(bar)10RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力ダイレクトロード動作温度範囲(℃)0~+55
フローコントローラ 0.9 L/min
CYNERGY3¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付きRoHS指令(10物質対応)対応
RSF78Y100RN
CYNERGY3¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷材質PP色White最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF66A25B100
CYNERGY3¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25