絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • Panasonic(パナソニック)(299)
  • BROADCOM(12)
  • AMPHENOL(9)
  • LEM(9)
  • ALLIANCE MEMORY(4)
  • OXLEY(4)
  • 富士通(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • M5Stack(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • Metrol(メトロール)(2)
  • ITT CANNON(2)
  • MICROCHIP(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • イマダ(1)
  • NEC三菱(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC EATON(イートン)電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDCEATON(イートン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-70
電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズEATON(イートン)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-88
電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズEATON(イートン)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7339-68