電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZEATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
イートン 電磁接触器 DILEM12シリーズEATON(イートン)7日以内出荷
仕様シリーズ:DILEM12 、 極数:3 、 コイル電圧:230 (50 Hz) V ac、240 (60 Hz) V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3