絞り込み
ブランド
- JKL COMPONENTS
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,333)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,326)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,631)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,018)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(849)
- ハーティング(848)
- BOURNS(660)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

LEDソケット JKL Components
JKL COMPONENTS¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷仕様直径:9.5mm●併用可能製品:5 mm (T-1 3/4)ウェッジベースLED●レンズ数:2●JKL LEDランプソケット. JKL Components製のランプホルダ及びソケット製品は車載タイプのLEDランプ向けに設計されています。 これらの製品は、交換用のLEDランプ用途に適しています。 このシリーズのソケットには、ウェッジベース、2ピン、G-4、及びねじベースが含まれます。 基板スルーホール又はワイヤ取り付けオプションを用意しており、さまざまな交換用途に適した多様なソケットが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components 照明用コネクタ
JKL COMPONENTS¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED取り付けケーブル ZRS-8480 LEDライトバー用
JKL COMPONENTS¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:101.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LED取り付けケーブル JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン用
JKL COMPONENTS¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDマウント Alumiline ZAFリニアアレイ用
JKL COMPONENTS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様併用:Alumiline ZAFリニアアレイ●ZPS-20 24 V電源には、個別の電源ケーブルが必要です(推奨される製品: 英国での使用時は ; 452-669 452-669 、欧州での使用時は ; 321-203 321-203 )。. Alumiline ZAFシリーズ用アクセサリ. JKL Components製のZAF AlumilineシリーズのLEDストリップ用のアクセサリ製品です。 これらの製品を使用すれば、さまざまな用途向けに簡単な取り付けと接続が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 ZRS-8480 LEDライトバー用
JKL COMPONENTS¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様機能:電源●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:200.7mm●Connector Cables for ZRS Rigid LED Light Bars. A range of input and joiner connector cables from JKL Components, designed for use with their ZRS series of LED strips. They provide a simple and easy-to-use connection method between strips or to the power supply. ZCH-101-J This is a joiner connector featuring a connector at each end of the cable. It enables you to join two rigid LED strips together. ZCH-200-I This is a power connector which attaches to the LED strip via a connector. Attached wire leads then provide easy connection to your chosen power supply.RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 電源 LEDリボン及びワイヤレスコントローラZCTR-08用
JKL COMPONENTS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル 接続 すべての8 mm幅LEDリボン用
JKL COMPONENTS¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様機能:接続●併用:すべての8 mm幅LEDリボン●長さ:143mm●コネクタージェンダー:オス●コネクタータイプ:はんだ不要コネクタ●導線数:2RoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components LEDケーブル High Density LED Ribbon用
JKL COMPONENTS¥8,498税込¥9,3481袋(30個)7日以内出荷仕様機能:ジョイナコネクタケーブル●併用可能製品:High Density LED Ribbon●長さ:137mmRoHS指令(10物質対応)対応
JKL Components
JKL COMPONENTS¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様ハードウェアータイプ:取り付けクリップ●シリーズ:ZWFRoHS指令(10物質対応)対応