絞り込み
ブランド
  • KINGSTATE
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,439)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,282)
  • Panasonic(パナソニック)(7,509)
  • AMPHENOL(5,846)
  • VISHAY(5,406)
  • フエニックス・コンタクト(4,428)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,069)
  • 日本モレックス(molex)(3,711)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,383)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,810)
  • KEMET(2,664)
  • MICROCHIP(2,197)
  • onsemi(2,149)
  • BOURNS(2,136)
  • SAMTEC(2,090)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingstate 小型スピーカー KINGSTATEKingstate 小型スピーカーKINGSTATE(1件のレビュー)
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 磁気ブザー KINGSTATEKingstate 磁気ブザーKINGSTATE(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Kingstate KPEG1600 サイレン KINGSTATEKingstate KPEG1600 サイレンKINGSTATE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:105dB 、 電源電圧:6 → 16 V dc 、 デシベル範囲:最大105 dB 、 温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 本体色:黒 、 KPEG1600ピエゾサイレン. この製品は騒音環境に最適です。 音響出力105 dB 音響出力周波数: 2000 → 4000 Hz 音響電流消費: 12 Vで260 mA
Kingstate 圧電ブザー 82dB スルーホール KINGSTATEKingstate 圧電ブザー 82dB スルーホールKINGSTATE
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●最大供給電圧: 30V ac●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 連続●直径: 17mm●高さ: 7.6mm●寸法: 17 (Dia.) x 7.6mm●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 4kHz●供給電流: 7mA●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATEKingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-AKINGSTATE
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウント KINGSTATEKingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウントKINGSTATE
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スクリューマウント●最大供給電圧: 85V●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 方形波●直径: 30mm●高さ: 8.4mm●寸法: 30×8.4mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 6kHz●最小周波数: 2000Hz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装 KINGSTATEKingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装KINGSTATE
579税込637
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スルーホール KINGSTATEKingstate 圧電ブザー 82dB スルーホールKINGSTATE
919税込1,011
1袋(5個)
5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 17mm高さ = 7.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装 KINGSTATEKingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装KINGSTATE
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 8V最大供給電圧 = 15Vサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 6.5mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.4kHz供給電流 = 40mA
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATEKingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-AKINGSTATE
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装 KINGSTATEKingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装KINGSTATE
1,298税込1,428
1袋(5個)
予約販売
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 16mm高さ = 14mm寸法 = 16 x 14mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 50mARoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウント KINGSTATEKingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウントKINGSTATE
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 85Vサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm高さ = 8.4mm寸法 = 30 x 8.4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 6kHz最小周波数 = 2000Hz
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装 KINGSTATEKingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装KINGSTATE
579税込637
1個
5日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 4V ac最大供給電圧 = 7V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400HzRoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー KINGSTATEKingstate 圧電ブザーKINGSTATE
689税込758
1個
7日以内出荷
KTG0905CL KINGSTATEKTG0905CLKINGSTATE
579税込637
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KPEG181 KINGSTATEKPEG181KINGSTATE
1,060税込1,166
1個
7日以内出荷