絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,759)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,268)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,674)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,369)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,777)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGRENNorgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8NORGREN
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
R07-100-RNKG NORGRENR07-100-RNKGNORGREN
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
18-025-003 NORGREN18-025-003NORGREN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
逆止弁 S/521シリーズ Norgren NORGREN逆止弁 S/521シリーズ NorgrenNORGREN
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
真空パッド Norgren フラット 40mm ニトリルゴム NORGREN真空パッド Norgren フラット 40mm ニトリルゴムNORGREN
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●パッド径:40mm●パッドタイプ:フラット●パッド材質:ニトリルゴム●メーカーシリーズ:M/58300●保持力:86N●IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ° C 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム
Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07 NORGRENNorgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07NORGREN
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
Norgren エア継手 なし NORGRENNorgren エア継手 なしNORGREN
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズNORGREN
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズ なしNORGREN
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし NORGRENNorgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なしNORGREN
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ NORGRENNorgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズNORGREN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バールRoHS指令(10物質対応)対応
Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし NORGRENNorgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なしNORGREN
3,498税込3,848
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
Norgren エア継手 NORGRENNorgren エア継手NORGREN
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren サイレンサ T40シリーズ NORGRENNorgren サイレンサ T40シリーズNORGREN
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ NORGRENNorgren エア継手 気中性 CシリーズNORGREN
3,498税込3,848
1袋(10個)
7日以内出荷
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 40 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0736アズワン品番65-7908-87
取り付けブラケット QM/27シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/27シリーズNORGREN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723アズワン品番65-7904-25
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3215アズワン品番65-7960-97
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1004 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0742アズワン品番65-7906-85
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0735アズワン品番65-7904-04
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 25 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0734アズワン品番65-7956-29
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 10 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3938アズワン品番65-7963-72
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724アズワン品番65-7904-95
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731アズワン品番65-7957-09
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 100 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0725アズワン品番65-7905-37
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3216アズワン品番65-7959-80
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LSUシリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/LSUシリーズNORGREN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609アズワン品番65-7905-60
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939アズワン品番65-7953-96
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 63 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3941アズワン品番65-7965-75
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727アズワン品番65-7905-56
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14