制御機器 (6) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 富士電機すべて解除
コマンドボックス 富士電機 (6件のレビュー) 当日出荷
寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
コマンドボックス 富士電機 (7件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様 閉鎖形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃) -25~50 奥行(mm) (有効)73 保護構造 IP40 (IEC 60529) 塗装色 5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(-5~40℃において)
コマンドボックス 富士電機 当日出荷 から 7日以内出荷
軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
仕様 防雨形コマンドボックス AHX-W形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ 材質(本体) アルミダイキャスト 保護構造 IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520) 塗装色 5Y7/1半ツヤ 取付穴径(Φmm) 30
閉鎖形コマンドボックス AHX-A形 富士電機 21日以内出荷
種類 5点用、穴無し 取付可能スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
耐じん形・防噴流形コマンドボックス 富士電機 21日以内出荷
質量(g) 480 種類 1点用、Φ30 外形寸法(mm) 86×180×87 電源 3相 200V 取付可能スイッチ IP65適合器具:Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~