絞り込み
ブランド
  • NOVA
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,329)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nova コンデンサキット セラミック NOVANova コンデンサキット セラミックNOVA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122 NOVANova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122NOVA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0RoHS指令(10物質対応)対応
Nova コンデンサキット アルミニウム NOVANova コンデンサキット アルミニウムNOVA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-02 NOVANova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-02NOVA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-02●個数: 1110●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 0.33W●ラボキット、アキシャル CCR-02. Nova Elektronik の CCR-02 はカーボン皮膜抵抗器キットです。1110 個の抵抗器が搭載されており、 10 Ω → 1 M Ω の 48 種類の抵抗値に対応しています。Yageo の CFR25 抵抗器(又はその他の適切な代替品)で構成されています。Yageo CFR シリーズは、均質な純炭素皮膜でコーティングされた高品位セラミックロッドで構成されています。らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電気銅リード線をエンドキャップに溶接します. 炭素皮膜抵抗器は、通常、高温の用途で使用されます。 GET高電圧に対応するだけでなく、パルス用途でも使用でき、医療、電源、計測器などの市場でも使用されています。. 特長及び利点. 抵抗範囲: 10 Ω ~ 1 M Ω. ワット数: 0.33 W. 許容差: ±5 %
Nova コンデンサキット アルミ電解コンデンサ NOVANova コンデンサキット アルミ電解コンデンサNOVA
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
仕様●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
CBR-14 NOVACBR-14NOVA
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-04 NOVANova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-04NOVA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 KΩ → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-04●個数: 2340●抵抗値許容差: ±5%●リング Binder は別売り. ラボキットアキシャル CCR-04. Nova Elektronic のこのカーボンフィルム抵抗器キットには、幅広い値の 1100 個が含まれています。
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13 NOVANova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13NOVA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±1% CBR-11 NOVANova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±1% CBR-11NOVA
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-11●個数: 1850●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.4W●リング Binder は別売り. 400mW CBR-11 シリーズ、アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 48 点の値で 1850 個が付属しています。 CBR-11 シリーズの 400 mW 抵抗器はアキシャル実装品で、透明な区画化されたパッケージに収納されています。. 特長と利点:. パッケージ: MBA 0204-50 ( O 1.6 ' 3.6 mm ) 範囲: 10 Ω ~ 1M Ω ( E6/E12 ) 負荷容量: 0.4 W ( +70 ° C 時) 許容差: ± 1% 温度係数: ± 50 ppm/ ° C タイプ / メイク Vishay BCcomponents BEYSCH
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SBR-12 NOVANova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SBR-12NOVA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです
Nova コンデンサキット PET NOVANova コンデンサキット PETNOVA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●キット内容物: PET●個数: 405●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: ポリエステル●最大静電容量: 0.47μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 0.47μF●最小静電容量: 1nF●キット CCC-21. Nova のこのサンプルキットには、 405 個のスルーホールポリエステルフィルムコンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 容量許容差: 10% タイプ / メイク: CBB/Xiamen または代替品 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16/10 : 16 個 / 合計 405 個. CCC-21 サンプルキットの内容: 100 V dc 用のポリエステルフィルムコンデンサです
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CBR-14 NOVANova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CBR-14NOVA
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61 NOVANova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61NOVA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-61●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.1W●0603 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-61 シリーズです. Nova SMR-61 シリーズ 0603 RTT03 SMD 厚膜チップ抵抗器キットは、 120 値と 18100 個から構成されます( 5 個のフラップ FL24/10 )。 SMR-61 シリーズキットの値は 10 Ω → 1 M Ω ( E24 シリーズ)です( 9M09 を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03 NOVANova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03NOVA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 KΩ → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-03●個数: 16260●抵抗値許容差: ±1%●リング Binder は別売り. 250 mW SMR-03 シリーズ - 1206 SMD. Nova Elektronic のこのチップ金属皮膜抵抗器キットには、 168 種類の値の 16260 個が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07 NOVANova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07NOVA
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 168●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-07●個数: 14616●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.063W●0402 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-07 シリーズ. Nova SMR-07 シリーズ 0402 RTT02 SMD 厚膜チップ抵抗器キット、 168 個の値を必要とし、 14616 個( 7 個のフラップ FL24/10 )です。 SMR-07 シリーズキットの値は 10 Ω → 10 M Ω ( E24 シリーズ)、( 9M09 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
Nova 金属皮膜抵抗器 サンプルキット NOVANova 金属皮膜抵抗器 サンプルキットNOVA
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMR-61 NOVASMR-61NOVA
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SBR-12 NOVASBR-12NOVA
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
CCR-13 NOVACCR-13NOVA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCR-122 NOVACCR-122NOVA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCR-04 NOVACCR-04NOVA
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
CCR-02 NOVACCR-02NOVA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
CCC-37 NOVACCC-37NOVA
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
CCC-32 NOVACCC-32NOVA
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCC-31 NOVACCC-31NOVA
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
CCC-21 NOVACCC-21NOVA
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
CCC-18 NOVACCC-18NOVA
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCC-17 NOVACCC-17NOVA
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCC-16 NOVACCC-16NOVA
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
CCC-15 NOVACCC-15NOVA
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCC-14 NOVACCC-14NOVA
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷