OKW Enclosures ヒートシンクOKW (ENCLOSURES)当日出荷
仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。色黒RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RaspberryPi1/2
リストバンドOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-65
バッテリーコンパートメントOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
乾電池を使用する場合に使用します。取り付けはねじを使用しないはめ込み式です。
仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-26
スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W31×H16×D31mm●質量:0.09kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6464-06
ウォールマウントブラケットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
壁掛け型として使用する場合の、ブラケットです。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ5の穴加工を8箇所施す必要があります。
仕様●質量:0.011kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-99
インターフェイスターミナルベース W153×H8.5×D153mm オフホワイトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-45
壁掛キットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキットです。ケース下カバーにアダプターを、接着シートで装着します。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、挿入用の溝にロックピンを差し込むと、はずれないようロックされます。
仕様●質量:0.032kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-91
壁掛キットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キットです。壁面角の90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
仕様●質量:0.015kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-08
電池金具セットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6477-56
仕切パネルOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
仕切りパネルで内部を仕切ることにより、不用意な接触を防止することができます。
仕様●質量:0.014kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6477-51
リストベルトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
手首につける場合に使用します。容易に着脱できるマジックテープ(R)式です。長さは、280mmです。
仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6477-01
ヒンジOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
ケース外側のヒンジです。カバーの脱落防止になります。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ6.5の穴加工を8箇所施す必要があります。
仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6474-02
デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-02
チルトスタンド W52×H6.5×D92.5mm オフホワイトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
汎用のチルトスタンドです。ケースを傾けて使用する場合に取り付けます。チルトスタンドは、プラスチックケース等にΦ4.2の指定穴を設けることにより付属の取付用ねじで取り付けられます。
仕様●外形サイズ:W52×H6.5×D92.5mm●質量:0.012kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6473-18
セキュリティヒンジ 2個入OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。
仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色アズワン品番65-6474-01
シーリングキットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
OHAシリーズ専用のシーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6480-57
エンドカバーOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷から10日以内出荷
OBシリーズ専用の差込口用のカバーです。ケーブルグランドキットを取り付けない場合、差込口を目隠しします。
クリップセットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
さまざまな携帯用途に対応した、OAシリーズ専用のクリップセットです。クリップを取り付けると、シャツやスボン等の衣服にひっかけて携帯できます。ストラップホールを取り付けると、紐やチェーンを通して使用できます。2つのカバーは、取付部を使用しない場合に目隠として使用します。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6479-64
ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W17×H15.5×D17mm●質量:0.06kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6463-39
インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-46
インターフェイスターミナルベース W123×H8.5×D123mm オフホワイトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-44
DINレール用留め具OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷から33日以内出荷
DINレール35mm(DINEN60715TH35またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。
材質PA 6質量(g)6規格RoHS compliant、DIN EN 60715 G32、DIN EN 60715 TH35、REACH compliant
電池金具セットOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
プラスチックケースVGAシリーズ専用の電池金具セットです。VGA-09□-WMに、乾電池を使用する場合に取り付ける金具です。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:めっきアズワン品番65-6474-85
回転防止具OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
ベースを使用した場合、ケース本体が回転して脱落するのを防止します。
仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6475-58
バッテリースペーサー W50×H4×D25mm 白OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
乾電池の脱落を防止するクッション材です。プラスチックケースに格納された乾電池が、衝撃等で外れるのを防止します。乾電池使用時に、電池ボックス仕様のケースの、電池ボックス蓋に貼り付けて使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H4×D25mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白アズワン品番65-6472-35
デスクスタンドOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。
仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-09
デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-03
ケースフィート 4個入OKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-98
キャリーテック W270×H247×D42mm 0.284kg オフホワイトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。
仕様●外形サイズ:W270×H247×D42mm●質量:0.284kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-24
ウエストベルトOKW (ENCLOSURES)7日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mmVGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mmケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
両面テープOKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
OGAシリーズ専用の、ガラスパネルをケースに接着する両面テープです。ガラスパネルの裏面の一部を塗装等で覆うことで、接着面を隠すことが可能です。
立掛けベース W228×H175×D120mm 0.165kg オフホワイトOKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用しますスタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
仕様●外形サイズ:W228×H175×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-30
壁掛ブラケットOKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
シナジーAGSシリーズ専用のオプションです。ホルダーをケースに電池ボックス蓋の部分で固定することで、壁面に対し、ねじ固定することができます。カバー取付により、ねじが見えないようになっています。
仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6471-93
ブロブ ユニット W59.9×H30.1×D130mm 0.05kg ダークグレイOKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W59.9×H30.1×D130mm●質量:0.05kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-97
ブロブ コントロール W112×H30×D76mm 0.07kg ダークグレイOKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
「握る」ことを最大限に追及した、斬新な形の電子機器用プラスチックケースです。指が自然なかたちで製品を握るように、また自然な感覚で操作できるように、人間工学的に設計されています。手になじみやすく、しっかり保持できます。丸みをおびたデザインが優しさと頑強さを表現し、肌に触れる感覚を大切にしています。魅力的で洗練された斬新な形は、市場に新しい風を吹き込みます。使用用途は、医療機器、通信機器、家庭用品ほか、お客様の無限に広がるイマジネーションにゆだねます。ブロブは、2014年度の国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」と2015年の国際デザイン賞「GermanDesignAward(ドイツデザイン賞)」を受賞しました。
仕様●外形サイズ:W112×H30×D76mm●質量:0.07kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-95
フィート 2個入OKW (ENCLOSURES)33日以内出荷
卓上型として使用する場合に取り付ける、ゴム製の足です。滑り止めに役立ちます。接着剤付きで、所定の位置に固定します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:透明アズワン品番65-6479-59
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~