96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437 アズワン品番65-7268-30
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464 アズワン品番65-7269-16
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7448 アズワン品番65-7271-75
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、汎用性の高いフィールドでの使用に対応、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤外線伝送 LED による最小限の白黒差、プログラマブル時間機能 GAN、GAB、IAB、GAN-IAB を二重機能として、ユニバーサル電圧用バージョンプログラム可能な時間機能: GAN、GAB、IAB、GAN-IAB ユニバーサル電圧用のバージョン
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:2 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28●コード番号:218-8284 アズワン品番65-7296-37
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8286 アズワン品番65-7293-48
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs シリーズ 29 は、産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates を監視するための低コストで最も重要な信頼性の高い光電センサです。高度な保護性能により、屋外や閾値、過酷な環境での作業に最適なソリューションとなります。この「ユニバーサル電圧センサ」は、24 → 240 V の供給電圧、直流又は交流電流で動作します。頑丈でコンパクトな光電センサで、シングルビームゲート保護を実現しています 省エネランプを使用しても、周辺光に対する感応性はありません いたずら防止、操作コントロールなし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●電気的接続:端子台●シリーズ:Series 29●コード番号:218-8285 アズワン品番65-7294-41
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027 アズワン品番65-7342-45
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033 アズワン品番65-7340-05
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024 アズワン品番65-7340-27
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

センサヘッドが双方向及び回転可能 20 mm埋込型 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃ 360 °の視認性を提供する4個のLEDインジケータ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:67mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8797 アズワン品番65-7301-22
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

6 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:184-8827 アズワン品番65-7300-06
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801 アズワン品番65-7327-87
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799 アズワン品番65-7301-39
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

10 mm非埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm●幅:38.5mm●奥行き:25.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8791 アズワン品番65-7298-73
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038 アズワン品番65-7343-23
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828 アズワン品番65-7305-82
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs リフレクタは、寸法 60 mm x 19 mm の取り付け穴のある長方形です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です PMMA / ABS 製
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサ●コード番号:203-1039 アズワン品番65-7341-67
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462 アズワン品番65-7269-78
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460 アズワン品番65-7268-29
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445 アズワン品番65-7271-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 取り付けブラケットは、シリーズ MLV12 センサで使用できます。使用されている材料は、金属シート(スチール)のニッケルめっきです。取り付けブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MLV12 センサ●コード番号:203-1036 アズワン品番65-7339-23
1個
6,398 税込7,038
欠品中

Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279 アズワン品番65-7293-57
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 ねじは完全に金属製です 電源オン、スイッチング状態、弱い信号表示用のわかりやすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100●コード番号:218-8267 アズワン品番65-7293-61
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常に明るく、視認性の高いライトスポットです ねじは完全に金属製です 電源オン及びスイッチング状態を示す見やすい LED 周辺光に対する感応性なし
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:ML100●コード番号:218-8271 アズワン品番65-7324-61
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280 アズワン品番65-7293-60
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020 アズワン品番65-7339-36
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

8 mm埋込型 3線式DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●動作温度 Min:-35℃●コード番号:184-8814 アズワン品番65-7300-76
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

大きな検出範囲。このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。特長と利点。LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809 アズワン品番65-7342-39
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806 アズワン品番65-7298-71
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

4 mm準埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813 アズワン品番65-7300-13
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 補助出力 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8807 アズワン品番65-7298-98
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031 アズワン品番65-7338-68
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832 アズワン品番65-7306-58
1袋(50個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷


仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7459 アズワン品番65-7269-15
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809 アズワン品番65-7301-43
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831 アズワン品番65-7300-10
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440 アズワン品番65-7271-20
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451 アズワン品番65-7271-15
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Pepperl+Fuchs シリーズ 31 は、マテハン及び物流の分野で標準的な用途に対応する、また産業用ドア、エレベータ、自動ゲート Gates の監視に対応する、コスト効果の高い、最も重要な信頼性の高い光電センサです。超音波溶接プラスチック製ハウジングは高度な保護を提供し、過酷な屋外環境での作業に最適です。人・物・車両を検出する光電センサです 大型構造で小型ハウジングを備えています 周辺光に対する感応性なし ユニバーサル電圧用のバージョン リレー出力 付属品ありバージョンは同梱されています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:9 m●電気的接続:ケーブル: 2 m●シリーズ:Series 31●コード番号:218-8287 アズワン品番65-7293-50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷