Perancea スチール 1455シリーズPERANCEA5日以内出荷
仕様●内部寸法: 25 x 25 x 10mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 10 mm●材質: スチール●ピン数: 4●シリーズ: 1455●ピンのピッチ: 20mm●遮蔽エンクロージャ. これらの基板用RFI / EMI遮蔽エンクロージャは、20 swgのスチールフレームと24 swgのフィンガリッドで構成されていて、どちらも光沢酸性すずめっき仕上げが施されています。. 低周波数及び高周波数での使用に最適 表面抵抗20 x 10 -6 Ω/cm 2 導電率5 x 10 4 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3