絞り込み
ブランド
  • SAIA-BURGESS
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,716)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,996)
  • Panasonic(パナソニック)(7,132)
  • AMPHENOL(5,415)
  • VISHAY(4,660)
  • フエニックス・コンタクト(4,099)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,858)
  • omron(オムロン)(3,829)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • SIEMENS(3,345)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,679)
  • YAGEO(2,662)
  • KEMET(2,219)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • BOURNS(1,980)
  • SAMTEC(1,962)
  • MICROCHIP(1,875)
  • onsemi(1,855)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジレバー はんだ

    SAIA-BURGESS
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ: ヒンジレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: CO●IP保護等級: IP40●操作力: 0.59 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 金、銀●機械的寿命: 5×10^6Operations●リリース力: 0.08N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. XCサブミニチュアマイクロスイッチ. 単極交換メカニズム 高電流モデル はんだ、クイックコネクト(2.8 mm)、基板取り付けモデル UL94V-0等級の難燃性ハウジング コンタクト定格: XCG: 6 A / XCF: 10 A @ 250 V ac 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ

    SAIA-BURGESS
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Saia-Burgess マイクロSaia-Burgess マイクロスイッチのコンタクト定格電流は 6 A @ 250 V ac 、 SPDT コンタクト構成です。コンタクト材質は銀で、プランジャアクチュエータ付きの熱硬化性ホルムアルデヒドメラミンケースを備えています。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ° C 操作動力は 1.69 N です 単極切り替え機構 高電流モデル 機械的寿命は 50000000 回です 幅広い作動力を備えています はんだ端子認定IP40定格 UL認定 CSA認定 ENEC 認定済み
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = COIP保護等級 = IP40操作力 = 1.69 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀機械的寿命 = 5 x 10^6Operationsリリース力 = 0.3N動作特性 = スナップ式℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess 押しボタンレンズ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess 押しボタンレンズ

    SAIA-BURGESS
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Saia-Burgess 押しボタンスイッチ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess 押しボタンスイッチ

    SAIA-BURGESS
    ¥559,800税込¥615,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー

    SAIA-BURGESS
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル

    SAIA-BURGESS
    ¥229,800税込¥252,780
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー

    SAIA-BURGESS
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ

    SAIA-BURGESS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC SAIA-BURGESS

    Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC

    SAIA-BURGESS
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応