絞り込み
ブランド
  • SCS
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,329)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1MΩ電流制限用抵抗内蔵 SCS1MΩ電流制限用抵抗内蔵SCS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
厚さ(mm)0.071
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
2,098税込2,308
1箱(100枚)
当日出荷から30日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
SCS 静電気防止袋 SCSSCS 静電気防止袋SCS
1,998税込2,198特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
3,398税込3,738
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
アジャスタブルリストストラップ SCSアジャスタブルリストストラップSCS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
リストストラップ接地システム SCSリストストラップ接地システムSCS
5,198税込5,718
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。軽量であり、かつ強度にも優れています。
静電気拡散性マット SCS静電気拡散性マットSCS
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から25日以内出荷
静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
カールグラウンドコード実用 SCSカールグラウンドコード実用SCS
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リストバンド2302/2303用
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2mSCS
36,980税込40,678
1巻
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてグリーン厚さ(mm)2トラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000質量(kg)7長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
4,598税込5,058
1箱(100個)
7日以内出荷から10日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
リストストラップ SCSリストストラップSCS
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
静電気シールドバック フラットタイプ SCS静電気シールドバック フラットタイプSCS
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
厚さ(μm)71質量(kg)3
ポータブルフィールドサービスキット 8012JR SCSポータブルフィールドサービスキット 8012JRSCS
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
静電気対策をしていないフィールドサービスマン自身が引き起こす電子部品の静電破壊や特性の劣化を防止します。
用途コンピューター、通信機器などのフィールドサービスエンジニア用。厚さ(mm)0.25ブラック表面抵抗値(Ω)500長さ(m)0.61幅(m)0.61トラスコ品番410-6873セット内容マット、グラウンドコード、アジャスタブルリストストラップ、ワニ口クリップ長さ(mm)610幅(mm)610質量(g)220
SCS あり 帯電防止リストバンド 帯電防止リストストラップ プレススタッド SCSSCS あり 帯電防止リストバンド 帯電防止リストストラップ プレススタッドSCS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
SCSリストストラップ及びコードセットSCSリストストラップは青色で、調整可能な布製バンド及びコードセットです。主に静電気に弱い電子機器を扱う作業者の接地用に設計されています。この製品は、4mmスナップと回転式バナナプラグを備えた黒色6フィート伸縮式Coilコードを特長としています。この調整可能なバンドの生地は、導電性のある伸縮性ナイロン製です。調整可能なリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となり、快適で独自のフィット感を実現します。特長と利点コードの長さは1.5mですリード抵抗:1MΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり寸法(mm)スタッド:4RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ帯電防止リストストラップ終端スタイルプレススタッド
防湿静電袋 SCS3000 SCS防湿静電袋 SCS3000SCS
7,998税込8,798
1箱(100枚)
3日以内出荷から19日以内出荷
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS静電気シールドバッグ フラットタイプSCS
8,498税込9,348
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
用途静電気に敏感な電子部品の保護。トラスコ品番826-5444材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071縦(mm)178横(mm)356
SCS 8501 ESDフィールドキット SCSSCS 8501 ESDフィールドキットSCS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCSFILTER TYPE 1 FINE PARTICLESSCS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)764
FILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUST SCSFILTER TYPE 2 FOR TONER AND DUSTSCS
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷
質量(g)699
アジャスタブルリストストラップ SCSアジャスタブルリストストラップSCS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
コードあり仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
24,980税込27,478
1箱(100枚)
7日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
英文警告マーク(輸出機種用) SCS英文警告マーク(輸出機種用)SCS
7,198税込7,918
1巻(500枚)
7日以内出荷
寸法(mm)46×63イエロー質量(g)30
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップトップタイプSCS
5,198税込5,718
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
リストバンド SCSリストバンドSCS
13,980税込15,378
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
コードなし質量(g)40
メタル リストストラップ SCSメタル リストストラップSCS
5,698税込6,268
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。金属性リストバンドで耐久性があります。
コードなし質量(g)660
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
149,800税込164,780
1箱(10箱×100枚)ほか
90日以内出荷
用途静電気に敏感な電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.071
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
159,800税込175,780
1箱(10箱×100枚)
翌々日出荷から90日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
防湿シールドバッグ SCS防湿シールドバッグSCS
5,998税込6,598
1箱(100枚)
99日以内出荷
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
用途防湿性を要求される電子部品の保護。トラスコ品番132-6676材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.0914縦(mm)203横(mm)127表面抵抗値(Ω)10の4乗~10の11乗
静電気シールドバッグ ジップタイプ SCS静電気シールドバッグ ジップタイプSCS
31,980税込35,178
1箱(100枚)
当日出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番366-4295材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム、帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層厚さ(mm)0.071縦(mm)457横(mm)381
静電気拡散性ラバーマット SCS静電気拡散性ラバーマットSCS
149,800税込164,780
1巻
当日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式トラスコ品番364-0906材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2グリーン長さ(m)10
静電気防止袋 1袋 100個入 SCS静電気防止袋 1袋 100個入SCS
1,598税込1,758
1袋(100個)
5日以内出荷から43日以内出荷
適合EN61340-5-1に適合静電気帯電防止性能あり導電性なし
静電気防止袋 1箱 100個入 SCS静電気防止袋 1箱 100個入SCS
25,980税込28,578
1箱(100個)
7日以内出荷
湿気バリアバッグこの湿気バリアバッグは、敏感な電子デバイス向けに安全な静電環境を提供するように設計されています。 このバッグはヒートシールが可能で、真空包装に適しています。アルミナイズ処理ポリエステル及びポリエチレン材質 真空包装に最適
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:あり、閉鎖型:上部開口適合EN61340-5-1に適合高さ(mm)457番号174-5058静電気帯電防止性能あり導電性なしアズワン品番64-2686-47
SCS あり フットストラップ かかと接地 SCSSCS あり フットストラップ かかと接地SCS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SCSヒールグラウンダSCS赤色伸縮性ヒールグラウンダーは、Dリングスタイルのストラップと伸縮性のあるフック&ループで調節可能です。このヒールグラウンダーは、快適性、耐久性、費用対効果を考慮して設計・製造されています。電流制限抵抗器を内蔵しており、誤って電気にさらされることからオペレータを保護します。このヒールグラウンダは、徒歩で接地面に接触するように両足に着用する必要があります。特長コード長は1.8288mリード抵抗:1mΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり取付方式DリングRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプかかと接地
SCS あり フットストラップ かかと接地 SCSSCS あり フットストラップ かかと接地SCS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
SCSヒールグラウンヒールグラウンダHGC1M-ECは、高容量のグラウンダ使用向けにコスト効果が高いコンプライアンスを実現します。18インチマルチストランドリボン付きの再配置可能な2層ソールで構成され、耐久性の向上に役立ちます
仕様EN61340-5-1に適合:あり抵抗1mΩRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプかかと接地
イオナイズド エアガン SCSイオナイズド エアガンSCS
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi付属品専用アダプタートラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
接地モニター イーサネット SCS接地モニター イーサネットSCS
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
用途金属ツール等の接地の管理に。トラスコ品番377-6562幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)90入力電圧(V)7-24DCRoHS指令(10物質対応)対応
静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力 SCS静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力SCS
339,800税込373,780
1式
3日以内出荷
DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC付属品校正証明書トラスコ品番251-4688セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個幅(mm)32高さ(mm)81奥行(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応