絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • ミネベアミツミ(15)
  • RS PRO(13)
  • TT Electronics/BI(12)
  • OSRAM(5)
  • STMicro(5)
  • 神保電器(4)
  • HAMMOND(4)
  • BALLUFF(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • サトーパーツ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Weller(1)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ×CSA、×CSB、×CSE TELEMECANIQUE SENSORSラッチ×CSA、×CSB、×CSETELEMECANIQUE SENSORS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スライド式ドアラッチ●併用:XCSA、XCSB、XCSERoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
幅(mm)52シリーズXCSB範囲PreventaRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors キー XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ 用 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors キー XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ 用TELEMECANIQUE SENSORS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
XCSB / XCSCスイッチ用のセキュリティキー. Preventa安全検出シリーズの製品. Schneider製のXCSB、XCSC及びXCSEシリーズの製品に対応
仕様種類 = キー
Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ02TELEMECANIQUE SENSORS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
osb特集
おすすめ人気ランキング