特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク 材質ナイロン 66 長さ(mm)361 幅(mm)4.7 タイプリリース不可 シリーズTy-Rap 引張強度220N 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57 材質ポリエチレン 長さ(m)10 内径(Φmm)15 動作温度(℃)-40~+100 適合壁厚(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)100 最小ケーブル径(Φmm)15 最大ケーブル径(Φmm)19
1リール(10m)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V- 材質ナイロン 66 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 ナチュラル 引張強度80N 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)19
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4 材質ナイロン 66 長さ(mm)17 幅(mm)11 ナチュラル ケーブル長(mm)結束長:4.8 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 入数500
1袋(500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57 材質ポリエチレン ナチュラル 長さ(m)10 内径(Φmm)12 動作温度(℃)-40~+100 適合壁厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)70 最小ケーブル径(Φmm)12 最大ケーブル径(Φmm)15
1リール(10m)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズ アズワン品番65-1536-06
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:- アズワン品番65-1589-11
1個
599 税込659
23日以内出荷