絞り込み
ブランド
  • ユタカ電機製作所
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,494)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,371)
  • Panasonic(パナソニック)(7,450)
  • AMPHENOL(5,876)
  • VISHAY(5,454)
  • フエニックス・コンタクト(4,434)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,062)
  • 日本モレックス(molex)(3,723)
  • SIEMENS(3,407)
  • omron(オムロン)(3,379)
  • 河村電器産業(3,040)
  • YAGEO(2,910)
  • シュナイダーエレクトリック(2,812)
  • KEMET(2,716)
  • MICROCHIP(2,165)
  • BOURNS(2,160)
  • onsemi(2,152)
  • SAMTEC(2,099)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)3.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS510SSユタカ電機製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300定格出力電力(W)400入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)6.2
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
用途UPS1510ST用バッテリパック適合UPS1510STタイプUPS1510ST用バッテリパック本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷
用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷
用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010STユタカ電機製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1000W以下本体質量(kg)(本体)約16.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405定格出力電力(W)800入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SSユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠本体質量(kg)(本体)約11外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380定格出力電力(W)800入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)最大入力電流(A)12.3
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS3020SPユタカ電機製作所
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量3000VA定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1付属品ラック取付金具(本体取付済み)種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量3000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)定格出力電力(W)2500入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1010SPユタカ電機製作所
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1000W以下本体質量(kg)(本体)16定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)800入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NTユタカ電機製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
76,980税込84,678
1個
66日以内出荷
用途UPS1010HPF用バッテリパック適合UPS1010HPFタイプUPS1010HPF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
54,980税込60,478
1個
62日以内出荷
用途UPS610HPF用バッテリパック適合UPS610HPFタイプUPS610HPF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応
通信ボード ユタカ電機製作所通信ボードユタカ電機製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約4.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS1510SPユタカ電機製作所
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)16定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510STユタカ電機製作所
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NTユタカ電機製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合YEUP-051SSA、YEUP-101SSAタイプSSシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所インターフェイスケーブル for Windows NTユタカ電機製作所
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610HSF、UPS1010HSF、UPS1410HPタイプHS、HP、Fシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
入力変換ケーブル ユタカ電機製作所入力変換ケーブルユタカ電機製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途UPS3020SP専用入力ケーブル適合UPS3020SPタイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
入力変換ケーブル ユタカ電機製作所入力変換ケーブルユタカ電機製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途UPS3010SP専用入力ケーブル適合UPS3010SP、UPS3010HSタイプNEMA L5-30P プラグ付電源ケーブルケーブル長(m)2本体質量(kg)(本体)4RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
用途UPS3010/3020SP用バッテリパック適合UPS3010/3020SPタイプUPS3010/3020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)7RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
77,980税込85,778
1個
62日以内出荷
用途UPS1010HSF用バッテリパック適合UPS1010HSFタイプUPS1010HSF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)9RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック ユタカ電機製作所交換用バッテリパックユタカ電機製作所
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
用途UPS1410HP用バッテリパック適合UPS1410HPタイプUPS1410HP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)13RoHS指令(10物質対応)対応
常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズユタカ電機製作所
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量800VA付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書形状カバー付きタイプ正弦波出力タイプ規格VCCI ClassB端子形状コネクタ/コンセント本体質量(kg)(本体)約7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330定格出力電力(W)500入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115定格出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応停電切替時間【交流出力】10ms以下停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
用途UPS6020SP用増設バッテリ装置タイプUPS6020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×483×744バックアップ時間約30分(4200W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
359,800税込395,780
1個
16日以内出荷
用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置 ユタカ電機製作所増設用バッテリ装置ユタカ電機製作所
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS6020SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS6020SPユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量6000VA定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5付属品ラック取り付け金具種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量6000W以下本体質量(kg)(組込み時合計)約60定格入力電圧(V)AC200/220/230/240バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む)定格出力電力(W)5000入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC定格出力電圧(V)AC200/220/230/240入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SPユタカ電機製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610STユタカ電機製作所
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約12.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
標準DC-DCコンバータ ユタカ電機製作所標準DC-DCコンバータユタカ電機製作所
369,800税込406,780
1箱(100個)
4日以内出荷
最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵
出力電流(A)6保存温度(℃)-20~+85動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置 ユタカ電機製作所無停電電源装置FシリーズUPS1510SPF用増設バッテリ装置ユタカ電機製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
UPS1510SPF用増設バッテリ装置、当価格にはUPS本体を含みません。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス6年付ユタカ電機製作所
772,900税込850,190
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス7年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)無償保証延長サービス7年付ユタカ電機製作所
1,448,900税込1,593,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 無償保証延長サービス5年付ユタカ電機製作所
732,900税込806,190
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。
増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所増設バッテリ装置(UPS6020SP用)オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
1,618,900税込1,780,790
1個
4日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付 ユタカ電機製作所UPS3010SP 増設バッテリ装置 オンサイト保守サービス5年付ユタカ電機製作所
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
UPS3010SP、UPS3020SP用の増設バッテリ装置。