絞り込み
ブランド
  • バルコム
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,695)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,972)
  • Panasonic(パナソニック)(7,128)
  • AMPHENOL(5,410)
  • VISHAY(4,654)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,856)
  • omron(オムロン)(3,819)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • SIEMENS(3,345)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,679)
  • YAGEO(2,662)
  • KEMET(2,215)
  • IDEC(和泉電気)(2,198)
  • BOURNS(1,981)
  • SAMTEC(1,958)
  • MICROCHIP(1,870)
  • onsemi(1,858)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコム

    DIN48×96型高速デジタルパネルメータ

    バルコム
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    30日以内出荷
    プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプ。サンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプ。アナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ。警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作。LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能。比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
    表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
  • 小型・高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    小型・高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    10日以内出荷
    スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]。ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]。自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]。オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]。トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]。オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]。アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]。レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]。ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ。制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]。キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
    感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)範囲スパン調整:0.001~3.000mV/Vアナログ出力4~20mA表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)電源電圧(V)DC24適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)レンジ(計測)±4mV/V確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。変換方式A/D:逐次比較設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能ゼロ調整範囲±1.000mV/V計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
  • 高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
    動作方式逐次比較方式表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑)感度(最小入力)0.5μV/digit適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω)確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。最大表示9999最大入力電圧3.3mV/V温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度2000回/秒ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/Vゲイン0.001~+3.300mV/Vセンサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
  • グラフィカルデジタルパネルメータ バルコム

    グラフィカルデジタルパネルメータ

    バルコム
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    30日以内出荷
    バーグラフ・トレンドグラフによるグラフィカルな表示、縦/横どちらにも追従した見やすい表示、赤・黄・緑と直感的に状態を知らせるカラー表示など、現場に求められる機能を満載したVGM5シリーズが、パネルメータの新領域をひらきます。
    材質ポリカーボネート、(PC)UL94V-0入力CHプロセス入力(1ch)比較出力リレー出力(A接点)
  • 高速ストレンゲージパネルメータ バルコム

    高速ストレンゲージパネルメータ

    バルコム
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    10日以内出荷
    高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示。ユーザー視点を考慮したワーニング表示。16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)。プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付。比較設定出力5点
    電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)表示範囲-99999~99999出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)変換速度A/D:4000回/秒RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)信号入力±3.2mV/V小数点設定表示位置は選択可能