絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,439)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,282)
  • Panasonic(パナソニック)(7,509)
  • AMPHENOL(5,846)
  • VISHAY(5,406)
  • フエニックス・コンタクト(4,428)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,069)
  • 日本モレックス(molex)(3,711)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,383)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,810)
  • KEMET(2,664)
  • MICROCHIP(2,197)
  • onsemi(2,149)
  • BOURNS(2,136)
  • SAMTEC(2,090)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型プローブ イマダ平型プローブイマダ
3,500税込3,850
1台
30日以内出荷
圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。
用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
球型プローブ イマダ球型プローブイマダ
4,998税込5,498
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)
用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
円柱プローブ イマダ円柱プローブイマダ
3,798税込4,178
1台
当日出荷から30日以内出荷
ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
クサビプローブ イマダクサビプローブイマダ
7,998税込8,798
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
はんだ接合強度試験用ステージ(小) イマダはんだ接合強度試験用ステージ(小)イマダ
229,800税込252,780
1台
31日以内出荷
はんだ接合強度試験に最適ですピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。その他最大荷重値:100N本体質量(kg)約 2.8移動量(mm)XY ステージ:±30
はんだ接合強度試験用ステージ(大) イマダはんだ接合強度試験用ステージ(大)イマダ
229,800税込252,780
1台
31日以内出荷
はんだ接合強度試験に最適ですピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。その他最大荷重値:100N本体質量(kg)約 3.2移動量(mm)XY ステージ:±30
円錐プローブ イマダ円錐プローブイマダ
3,698税込4,068
1台
30日以内出荷
野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
高荷重用端子固定治具 イマダ高荷重用端子固定治具イマダ
22,980税込25,278
1台
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)本体質量(g)約 315クランプネジ止め式取付ねじM10最大使用荷重(N)5000