絞り込み
ブランド
  • エムティティ
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,455)
  • AMPHENOL(5,758)
  • VISHAY(5,207)
  • フエニックス・コンタクト(4,268)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,675)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,368)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約215構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)エムティティ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器 エムティティ薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器エムティティ
44,980税込49,478
1台
24日以内出荷
測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号Pt100Ω動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)取付け方法壁取付、DIN レール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~100配線方式M3.5 ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2419-01供給電源AC100~240V 50/60Hz
薄型プラグイン絶縁1出力熱電対温度変換器 エムティティ薄型プラグイン絶縁1出力熱電対温度変換器エムティティ
46,980税込51,678
1台
17日以内出荷
熱電対からのmV信号を入力して冷接点補償・リニアライズ補正の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。冷接点補償、リニアライザ(最大6折線)、バーンアウト機能内蔵です。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現しています。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号K熱電対動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露なきこと)取付け方法壁取付、DINレール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~500配線方式M3.5ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2359-01供給電源AC100~240V 50~60Hz
SPD専用テスター エムティティSPD専用テスターエムティティ
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。
用途劣化診断用テスター
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式)エムティティ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約325構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V)エムティティ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約230構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64保護等級IP20取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)20以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間接地D種締め付け強度(N・m)1.27~1.96
電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V) エムティティ電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V)エムティティ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC48V系の電源回路用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下漏れ電流(μA)10以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組) エムティティ信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組)エムティティ
38,980税込42,878
1組(2台)
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用)材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)100以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (接点用) エムティティ信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (接点用)エムティティ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)100以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC) エムティティ信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC)エムティティ
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器 エムティティ信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器エムティティ
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。本製品は2台で1セットとなります。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する測温抵抗体またはポテンショメータ信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約180(2台)構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×127×76(2台)絶縁抵抗(MΩ)10以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種挿入損失(dB)1以下締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器 エムティティ信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器エムティティ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する熱電対(mV 系)信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)10以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種挿入損失(dB)1以下締め付け強度(N・m)0.75