絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • Dell Technologies(5)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • SCHURTER(14)
  • RS PRO(12)
  • LEDIL(5)
  • SPARKFUN(4)
  • MICROCHIP(3)
  • SIEMENS(3)
  • DEUTSCH(3)
  • FINDER(3)
  • Weller(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • OSRAM(2)
  • AMPHENOL(2)
  • SICK(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • ダイモ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Cycles●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-757アズワン品番65-7801-68
マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャー タブハネウェル
639税込703
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operat
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-745アズワン品番65-7840-05
マイクロスイッチ プランジャー タブ ハネウェルマイクロスイッチ プランジャー タブハネウェル
999税込1,099
1個
欠品中
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-739アズワン品番65-7803-04
マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ショートローラーレバー タブハネウェル
969税込1,066
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati
仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751アズワン品番65-7834-98
マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー タブハネウェル
899税込989
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SP-CO●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-690アズワン品番65-7824-64
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
889税込978
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-779アズワン品番65-7803-63
マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクトハネウェル
889税込978
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-666アズワン品番65-7803-64
マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェルマイクロスイッチ リーフレベルハネウェル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
マイクロスイッチ ロングストレートレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー タブハネウェル
669税込736
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-735アズワン品番65-7845-10
マイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクト ハネウェルマイクロスイッチ ロングストレートレバー クイックコネクトハネウェル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:15gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-684アズワン品番65-7803-14
マイクロスイッチ ローラレバー タブ ハネウェルマイクロスイッチ ローラレバー タブハネウェル
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-741アズワン品番65-7802-41
maxell特集
おすすめ人気ランキング