絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MICROCHIP(380)
  • SIEMENS(356)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(282)
  • フエニックス・コンタクト(165)
  • シュナイダーエレクトリック(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(118)
  • KEMET(91)
  • VISHAY(55)
  • omron(オムロン)(52)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(49)
  • SICK(45)
  • CONTEC(コンテック)(34)
  • SAMTEC(31)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(30)
  • オムロンヘルスケア(28)
  • STMicro(26)
  • SCHURTER(23)
  • 三菱電機(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12,882)
商品レビュー
  • 以上(172)
  • 以上(211)
  • 以上(224)
  • 以上(238)
価格
  • 1,500円以下(4,013)
  • 1,500-10,000円(8,768)
  • 10,000-50,000円(2,224)
  • 50,000-100,000円(330)
  • 100,000円以上(162)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • promex
  • eeprom
15,123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピゴットプレート RS PRORS PRO スピゴットプレートRS PRO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
RS PRO ESDラック RS PRORS PRO ESDラックRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
VESA, RS PRO RS PROVESA, RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro パンチプライヤー RS PRORS Pro パンチプライヤーRS PRO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
RS PRO アダプタ RS PRORS PRO アダプタRS PRO
629税込692特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブロア RS Pro RS PROブロア RS ProRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = ブロワーAC/DC動作 = DC風量 = 2.4cfm幅 = 51.11mm奥行 = 15mmファン回転速度 = 3500rpm騒音レベル = 32dBベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 43 x 38mm整流タイプ = ブラシレス水平取り付け穴の間隔 = 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチバイス RS PRORS Pro ベンチバイスRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,798税込5,278
1個
欠品中
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
3,998税込4,398
1セット(870個)
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRORS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 ARS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ RS PRORS Pro RJアダプタRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ11配線構成 = ストレートスルー長さ = 18mm幅 = 45mm深さ = 28mm標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ11データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ11ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ハンドドリル RS PRORS Pro ハンドドリルRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様タイプ = ラチェット能力 = 10 mmチャックタイプ = 4 ジョー材質 = クロム鋼ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
RS Pro パイプベンダー RS PRORS Pro パイプベンダーRS PRO(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様パイプ材質 = アルミ、銅、スチール適切な管径 = 6, 8, 10 mmミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRORS Pro ネオンインジケータランプRS PRO(7件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)4電球ベースワイヤ端子
RS Pro 絶縁ブーツ RS PRORS Pro 絶縁ブーツRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Boot寸法 = 52 x 29 x 29mm高さ = 29mm長さ = 52mm幅 = 29mmIECコネクタ絶縁ブーツ. 包括的なIECコネクタ絶縁ブーツ製品です。各種サイズが用意されており、IECコネクタの背面での誤った接触による短絡を防止し、埃や汚れの侵入からも保護する設計になっています。. 厚さ1.6mmの成形ブーツでIECコネクタの背後の接続を保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型スピーカー RS PRORS PRO 小型スピーカーRS PRO
529税込582
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)16.5直径(Φmm)4.2定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h光束(Lm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT4.5電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別長さ(mm)20.35直径(Φmm)4.14定格電圧(V)28発光色クリア寿命1000h定格電流(mA)40光束(Lm)4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4電球ベースリードピン
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ネットワークアダプタ RS PRORS Pro ネットワークアダプタRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ RS PRORS Pro RJアダプタRS PRO
479税込527
1個
当日出荷
組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。 指で締められるジャックスクリューが付いています。 ご使用に際し、各コンタクトをD-Subコネクタに差し込む必要があります。
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subメス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRORS Pro 工具 ランヤード ナイロンRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PROロッカースイッチ RS Pro 赤RS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO, トリマコンデンサ RS PRORS PRO, トリマコンデンサRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷
仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
RS Pro, フロートスイッチ RS PRORS Pro, フロートスイッチRS PRO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様検出タイプ = フロート取り付けタイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PPケーブル長 = 300mm最低動作温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃最大AC電圧 = 140V最大DC電圧 = 200V最大電流 = 1 AMiniature Vertical Float Switches, PLS Series. The PLS series of float switches includes one of the smallest float switches available in the market at 29.5mm in length. Typical applications include water dispensers, tank monitoring systems, drinks vending machines, coffee makers and printing machines. Top or bottom tank mounting Polypropylene material suitable for water and dilute acids Fitted with 300mm UL 1007, AWG 24 leads Temperature range: -20 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼 RS PRORS Pro ゲートラッチ ステンレス鋼RS PRO(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様材質 = ステンレス鋼304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
...
ro水特集
おすすめ人気ランキング