絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • APEM(30)
  • ARCOLECTRIC(23)
  • AMPHENOL(19)
  • KNITTER-SWITCH(17)
  • SPARKFUN(15)
  • KOA(12)
  • LORLIN(10)
  • LUMBERG(9)
  • ハネウェル(8)
  • ハーティング(8)
  • BULGIN(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • RADIALL(5)
  • OTTO CONTROLS(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • SAMTEC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「SOLDER」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • eco solder
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCBRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力接点構成3PDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様Solder Lug照明なし材質(コンタクト)スズめっき銅RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)12.2実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)2、4コンタクト定格電圧(V)DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 ARS PRO
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
1,820税込2,002
1個
当日出荷から7日以内出荷
Abeco 587AS Antistatic De-Soldering Tool RS PROAbeco 587AS Antistatic De-Soldering ToolRS PRO
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
RS De-soldering pump RS PRORS De-soldering pumpRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様モデルナンバー = SC-50RS Proはんだ吸い取りポンプ. RS Pro汎用ハンドヘルドはんだ吸い取りポンプです。この特殊ポンプは本体の一部にローレット加工を施し、グリップ性能に優れています。使いやすいリリース制御ボタンも用意され、便利になり、さまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 持ちやすいように本体の一部にローレット加工 使いやすいリリース制御ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
849税込934
1個
翌々日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性ラッチケース色端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100@30Vdcコンタクト定格電圧(V)DC24機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
RS PRO 押しボタンスイッチ RS PRORS PRO 押しボタンスイッチRS PRO(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
920税込1,012
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCBRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオンRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
Aluminium desoldering gun,56gm RS PROAluminium desoldering gun,56gmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準ボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
RS PRO はんだ付け用アクセサリ RS PRORS PRO はんだ付け用アクセサリRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
はんだ付けアクセサリの種類 = はんだごてはんだ鉄製スタンド併用可能製品 = Soldering Ironsシリーズ = KP88RS はんだごてスタンドです. 汎用はんだごてスタンドです。電子技術者や愛好家に最適です 頑丈な構造 Helocal 設計ホルダセクション 熱シールドを内蔵 スタンドにはスポンジが付いており、使用中にはんだこて先をきれいに保つことができます
RoHS指令(10物質対応)対応
Antistatic flexible desoldering pump RS PROAntistatic flexible desoldering pumpRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = プラスチックノズル材質 = シリコン ゴム長さ = 200mmAbecoはんだ除去ポンプ. 簡単に操作できるフレキシブルノズル付きはんだ除去ポンプ 帯電防止ノズル付きで、優れたコンポーネント保護を実現
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), PCBRS PRO
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NCボタン形状正方形ボタン色動作特性On-(Off)ケース色端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
Al mini anti-static desoldering gun,35gm RS PROAl mini anti-static desoldering gun,35gmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 154mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V ac RS PRORS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 200 mA @ 50 V dc、500 mA @ 32 V acRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、丸型(LED付)、このプッシュボタンスイッチは、使用温度範囲が-30→+85℃のさまざまな用途や環境に対応するよう設計され、IP7の保護等級(上部)となっています。このスイッチの内蔵LEDには、さまざまな色のタイプが用意されており、無色透明のレンズが付いています。このスイッチは、単極単投で、オフモメンタリスイッチング動作を実現しています。また、パネルに取り付け可能で、各ユニットには、M12ナット、ロックワッシャ、及び防滴Oリングが付属しています。IP67等級の密閉(上部) コンタクト端子:銀に金めっき、パネル切抜き、LED内蔵丸型ボタン定格電圧(V)AC250@200mA、DC50@200mA接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色動作特性モメンタリケース色クロム端末仕様Solder Lug保護等級IP67照明ありLED色操作力(N)2-5(最大)材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@50Vdc、500@32Vacコンタクト定格電圧(V)DC50、AC250機械的寿命(万回)100(無負荷時)電気的寿命(万回)50メーク/ブレークサイクル(全負荷時)
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmUL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate caseRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-OnRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,530税込3,883
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 91 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 91mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECExIK等級 = IK09RALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:160 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:75 mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:91 mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 220 mm外形寸法 = 91 x 220 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしRALコード = RAL 7001RoHS指令(10物質対応)対応