絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,329)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(330)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1Vnexperia
85税込94
1リール(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3.3Vnexperia
139税込153
1リール(15個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 12V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
239税込263
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 16V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 16Vnexperia
409税込450
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
219税込241
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.4mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia(1件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 200 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mmパワー消費 = 500mWツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 9.1V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia(1件のレビュー)
269税込296
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 9.1V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 4.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
159税込175
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -2.5mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin DO-35nexperia
989税込1,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 4.25mm幅 = 1.85mm高さ = 1.85mmピーク逆回復時間 = 50ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
199税込219
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia クワッドSPST アナログスイッチ nexperiaNexperia クワッドSPST アナログスイッチnexperia
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
659税込725
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
449税込494
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
379税込417
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート  32mA nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mAnexperia
379税込417
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia デュアル ダイオード nexperiaNexperia デュアル ダイオードnexperia
159税込175
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード 43V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 43Vnexperia
369税込406
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3Vnexperia
459税込505
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66nexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23nexperia
1,198税込1,318
1リール(150個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 100V, 2-Pin SOD-323F,エレメント数 1, シングル nexperiaNexperia スイッチングダイオード, 250mA, 100V, 2-Pin SOD-323F,エレメント数 1, シングルnexperia
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOD-323Fピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 1.5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.8mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
84税込92
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 75V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 75V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
329税込362
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 75V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 255Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 33V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
179税込197
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 33V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
219税込241
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 700nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
269税込296
1袋(20個)
当日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 2.4V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm標準電圧温度係数 = -1.6mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperiaNexperia NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
209税込230
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.15 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1動作温度 Min = -65 ℃デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41nexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 50nA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34 nexperiaNexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)nexperia
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP 2-入力nexperia
359税込395
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75V nexperiaDiode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75Vnexperia
1,098税込1,208
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 6動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1 x 2.2 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 13V, 500 mW, 2-Pin DO-35 nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 13V, 500 mW, 2-Pin DO-35nexperia
879税込967
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングル nexperiaNexperia スイッチングダイオード, 250mA, 125V, 2-Pin DO-34,エレメント数 1, シングルnexperia
599税込659
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様最大順方向電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール最大逆電圧 = 125Vパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.04 x 1.6 x 1.6mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin I-IGIA nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin I-IGIAnexperia
649税込714
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = I-IGIAダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.25mm幅 = 0.85mm高さ = 0.65mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 6Aショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP nexperiaIC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOPnexperia
70税込77
1個
5日以内出荷
インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ
仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
Nexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70K nexperiaNexperia トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BCX70Knexperia
1,998税込2,198
1袋(200個)
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 380トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm汎用NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入 nexperiaNチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入nexperia
179,800税込197,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:184 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:44 ns●RoHS適合状況:適合●コード番号:170-4884アズワン品番68-4150-95