絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,329)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンダーソンコネクター マリンテックアンダーソンコネクターマリンテック
499税込549
1式
当日出荷から6日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止対応電流は50A-350Aまで5種類!外装部分はポリカーボネート製(PC)オスメス併用プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流80A圧着・圧接取り付け絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!600Vまでの高電流に対応CEマーク取得済5種類のラインナップ(本商品は80A)
用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテックアンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!アンダーソンコネクターに通すだけ!ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテックアンダーソンコネクター用ケーブルパッキングマリンテック
149税込164
1式
6日以内出荷
コネクタ圧着前にケーブルに通すだけ極性がわかりやすい赤黒各1個セット異物や水の侵入による接続不良・断線・損傷から守る!
材質シリコンゴム対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
1,798税込1,978
1式
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
安定化電源 ~DC120V マリンテック安定化電源 ~DC120Vマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
ADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A・ワニ口クリップ付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
・本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当・端子はADS-50Aなのでオスメス併用・ワニ口クリップ付きでバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10AWG-1CLケーブル長(m)1材質(ケーブル)シリコン製ケーブル10AWG(5.5SQ)コネクタアンダーソンコネクタ規格:50A/~600Vケーブル長(cm)100
パワーリレー DC12V 5極 マリンテックパワーリレー DC12V 5極マリンテック
3,298税込3,628
1式
4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー!250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ5ピン単極双投接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製6mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
アンダーソンコネクター30A マリンテックアンダーソンコネクター30Aマリンテック
399税込439
1式
15日以内出荷
プラグとソケットの区別が無いユニークな構造摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止アンダーソン連結式コネクタなので、必要な極数にカスタマイズ可能!外装部分はポリカーボネート製(PC)プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐケーブル取り付けタイプ・定格電流30A圧着・圧接取り付け赤黒1セット絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!ハウジング(外カバー)は色分けされていてプラスとマイナスを直感的に識別できる!アリ溝構造でコネクタ同士をしっかり固定し、誤接続防止!600Vまでの高電流に対応CEマーク取得済
寸法(mm)15×9×9赤/黒電圧(V)~600、耐絶縁試験電圧:500MΩ定格電流(A)30ケーブル~12AWG保持力(N)接触:30実装タイプケーブルマウント
AMP3コネクタ3pin セット マリンテックAMP3コネクタ3pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
パワーリレー DC24V 5極 マリンテックパワーリレー DC24V 5極マリンテック
3,298税込3,628
1式
4日以内出荷
DC回路用大容量パワーリレー! 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ 5ピン単極双投 接点は銀パラジウム接点仕様防滴仕様 電源端子:圧着ターミナル接続式リレー端子:銅製5mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,398税込3,738
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる推奨取り付け穴:30mm上下左右4方向作動ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600スイッチモーメンタリー定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
5521 DCソケット マリンテック5521 DCソケットマリンテック
499税込549
1式
4日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きDC電源ポート用高耐久性
電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10
安定化電源 ~DC60V マリンテック安定化電源 ~DC60Vマリンテック
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)
AMP3コネクタ2pin セット マリンテックAMP3コネクタ2pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
Type-Cソケット(A) マリンテックType-Cソケット(A)マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
Type-Cソケット(C) マリンテックType-Cソケット(C)マリンテック
599税込659
1式
欠品中
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
配線用ブレーカー 2P マリンテック配線用ブレーカー 2Pマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
テンパール製
形式テンパール 2P-50A/60A/100A電圧(V)460接続方式表面型
ノイズフィルター マリンテックノイズフィルターマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
耳障りなノイズを大幅に削減!取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)非防水タイプ1Aまでの電流で使用可能エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ
質量(g)58電圧(V)AC/DC 240まで許容電流(A)1(最大)サイズ(mm)86×50×35
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
6,998税込7,698
1式
6日以内出荷
高信頼性・室内設置型端子台接続型出力端子2系統入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ出力電圧DC24V電流は最大4Aまでアルミ製筐体ボリュームによる出力可変タイプ
材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
4,798税込5,278
1式
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ出力電圧DC24V(定電圧)電流は最大5Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mmレバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型上下2方向作動防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC15-40V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率90%以上DCプラグ付き
出力(W)36外径×内径(Φmm)プラグ形状:5.5×2.1本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24(DC15-40)出力電流(A)3(最大)
マリンヒューズ マリンテックマリンヒューズマリンテック
859税込945
1式
4日以内出荷から12日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル最大300Aまで選択可能半透明なので、一目で切れたかどうかわかるM8サイズのスタッドがあれば使用可能下記4種類のヒューズの中から選択可MH-100AMH-150AMH-200AMH-300A
用途DC58V直流用バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
サージプロテクター 防水型 マリンテックサージプロテクター 防水型マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
室外設置可能型防水シールドタイプバッテリー回路へ取り付けDC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決本体2か所で固定
サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
大型車両・船舶・建設機械・その他用途に本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大120Aまで変換効率は90%以上保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応LEDパイロットランプ付き連続運転の場合定格の80%
許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
DCDCコンバーター マリンテックDCDCコンバーターマリンテック
5,398税込5,938
1式
6日以内出荷
2025年新商品!広範囲の電圧幅に対応小型ながら背面には放熱用ファンとヒートシンク付き広い入力電圧(DC6-36V)で様々な環境で使用可能最大90Wの高出力で安定した電力供給を実現使いやすい差し込み式端子で取り付け・取り外し・メンテナンスすべてが簡単!便利な画面ロック機能や電力(W)や電力量(Wh)・電気容量(Ah)・温度・時間の表示機能あり!ブザー内蔵なので操作時や警告時に音でお知らせ!過電流・過温度・反接・逆流・過圧・欠圧に対する保護機能付き電圧や電流値はディスプレイよりリアルタイム表示出力はDC0.5~36V・0~5Aの任意調節が可能!任意の出力設定を最大11個まで保存可能!
寸法(mm)スクリーン:36×30、85×50×40質量(g)115出力(W)90出力電圧(V)0.5~36入力電圧(V)DC6-36出力電流(A)5(最大)表示機能LEDディスプレイ
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
1,598税込1,758
1式
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC24V出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大3Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド出力(W)36出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC24出力電流(A)3(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
ノイズフィルター マリンテックノイズフィルターマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
電源回路などから発生するノイズを大幅に低減!耳障りなノイズを大幅に削減!取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付非防水タイプ3Aまでの電流で使用可能エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ
寸法(mm)86×50×35電圧AC/DC 240Vまで許容電流3A(最大)
AMP3コネクタ1pin セット マリンテックAMP3コネクタ1pin セットマリンテック
299税込329
1式
4日以内出荷
1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ防水・防塵接続コネクタとして実績あり船舶や自動車・フェラーリまで多用途にオス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!シリコン製ラバーシールで確実に防水3種類のラインナップ(本商品は1P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテックアンダーソンコネクター付きDCプラグケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
4日以内出荷
長さ0.5m DCプラグ付きケーブルアンダーソンコネクター30A付きソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当規格品プラグ 外径7.9×0.9mm~30Aまでの電流に対応屋外使用も可能ケーブル長さ50cm※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
防水配線カバー マリンテック防水配線カバーマリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
防水仕様!DC12/24V・AC100/200Vで使用可能ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOXケーブルグランド付き外径2.0mm~8mmのケーブルに使用可3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき
寸法(mm)130×60×35質量(g)41備考本体取付時にシリコン接着剤が必要口径(Φmm)電線:外径2.0~8(14AWG-8AWG)電線口1ヶ所
小型ジョイスティックスイッチ マリンテック小型ジョイスティックスイッチマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mm上下2方向作動レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型防水規格IP65相当
寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660スイッチトグルスイッチ定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP65操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
走行充電器 マリンテック走行充電器マリンテック
47,980税込52,778
1式
6日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用として開発! 業務用走行充電器(サブバッテリーチャージャー) オルタネーターから直接リン酸鉄バッテリーも充電可! DC24Vダイナモから効率的にリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを充電可 メインバッテリーからサブバッテリーを充電 出力27A 過電圧・過電流・短絡などの保護機能付き 業務用として開発!防水・防塵・耐振動仕様 本体はアルミニウム製/ヒートシンク放熱構造 1年保証2026年モデル
付属品接続ターミナル・熱収縮チューブ寸法(mm)140×120×42.5質量(kg)1.3出力電圧(V)DC29.2(MAX)入力電圧(V)DC10~44出力電流(A)27LEDランプ充電中:赤色、充電完了:緑色適合ケーブル入力側6AWG・出力側8AWG効率電力:95%@Vin=12VDC防水保護等級IP65
マリンヒューズホルダー マリンテックマリンヒューズホルダーマリンテック
999税込1,099
1式
12日以内出荷
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)接続簡単!過電流から機器や回線を保護絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPSスタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能100-300A対応の強導電性サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用100A-300Aの大きい電流向けバッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
Type-Cソケット(B) マリンテックType-Cソケット(B)マリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付ネジタイプメスソケットシリコン製防水キャップ付きUSBタイプCプラグ用高耐久性充電電源用
電流(A)5(最大)電圧(V)≦36ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)15USBタイプType-C
5521 DCソケット マリンテック5521 DCソケットマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
簡単取付両面シール貼り付けタイプメスソケットDC電源ポート用高耐久性
電流(A)3(最大)電圧(V)≦36外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1ケーブルAWG22動作温度(℃)-25~85ケーブル長(cm)10