大型ジョイスティックスイッチマリンテック6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mmレバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型上下2方向作動防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式オルタネイト式操作方向上下2方向
大型ジョイスティックスイッチマリンテック6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる推奨取り付け穴:30mm上下左右4方向作動ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600スイッチモーメンタリー定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67操作方式モーメンタリ―式操作方向上下左右4方向
マリンヒューズマリンテック4日以内出荷から12日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル最大300Aまで選択可能半透明なので、一目で切れたかどうかわかるM8サイズのスタッドがあれば使用可能下記4種類のヒューズの中から選択可MH-100AMH-150AMH-200AMH-300A
用途DC58V直流用バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも材質セラミック、リング端子:錫メッキ
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~