定電流ダイオード 2-Pin PDI123DiodesZetex
DiodesZetex ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWDiodesZetex
LEDドライバ IC 94.5mA PWM 調光AL5809; 2-Pin PDI-123DiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 7 A, FZT849TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -5.5 A, FZT949TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, ZXTN2031FTADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, FZT458TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -1.5 A, FMMT720TADiodesZetex
DiodesZetex トランジスタ, PNP, スルーホール, -2 A, ZTX751DiodesZetex
DiodesZetex Pチャンネル MOSFET250 V 197 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピンDiodesZetex
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7VDiodesZetex
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7VDiodesZetex
DiodesZetex ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 75V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex
DiodesZetex 汎用 整流ダイオード, 絶縁型, 500mA, 80V 表面実装, 6-Pin SOT-363 (SC-88) シリコンジャンクション 1.25VDiodesZetex