傾きセンサBaumer
エンコーダホイール エンコーダホイールBaumer
位置センサBaumer
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mmBaumer
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmBaumer
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mmBaumer
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mmBaumer
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mmBaumer
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mmBaumer
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mmBaumer
光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mmBaumer
光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mmBaumer
傾きセンサBaumer
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8Baumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mmBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 mBaumer
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mmBaumer
レベルセンサ IO-LinkBaumer
モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12Baumer
モーションセンサ バレル形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M12Baumer
モーションセンサ バレル形 検出範囲 1000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkBaumer
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dcBaumer
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズBaumer
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 溶接マンドレル ねじ式衛生溶接接続Baumer
カウンタ LED 15kHz 5 DIN Rail NE1218シリーズBaumer
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mmBaumer
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mmBaumer
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mmBaumer
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mmBaumer
光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mmBaumer
傾きセンサBaumer
近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-LinkBaumer
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレルBaumer