Roxburgh EMC サージサプレッサユニット, 275 V, 0.04kA, スクリューマウント, VSU2WRoxburgh EMC5日以内出荷
仕様●サプレッサタイプ : 過電圧サプレッサ●最大定格電圧 : 275 V●実装タイプ : スクリューマウント●最大サージ電流 : 0.04kA●シリーズ : VSU●長さ : 150mm●奥行き : 40mm●高さ : 40mm●寸法 : 150×40×40mm●動作温度 Max : +40℃●Designed for use in conjunction with following filters: ; 226-6426 226-6426 , ; 264-8761 264-8761 , ; 188-9220 188-9220 , ; 188-9236 188-9236 and ; 188-9157 188-9157. MOVモータサプレッサ. Roxburgh VSU series of external voltage suppression units are ideal for general purpose use. 汎用型過電圧保護 フィルタ(品番 ; 226-6426 226-6426 、 ; 264-8761 264-8761 、 ; 188-9220 188-9220 、 ; 188-9236 188-9236 、及び ; 188-9157 188-9157 )とともに使用 単相 / 3相モータタイプ 150 mmの空中配線による接続とアースタブによる固定RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~