絞り込み
ブランド
  • ASSMANN WSW
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,478)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,193)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,332)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASSMANN WSW ジャンパ  メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW ジャンパ メス ストレート 黒 上部開口 2極 1列 2mmピッチASSMANN WSW
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
幅(mm)3.9タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)4.3方向ストレート行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき最大接触抵抗(mΩ)30
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
209税込230
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入 ASSMANN WSWD-Sub バックシェエル 9 極 E 1袋 5個入ASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
D-Subカバー、ストレートケーブル出口
仕様●極数:9●ハウジング材質:PC●接続方向:ストレート●コード番号:674-2090アズワン品番65-7504-62
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
269税込296
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ  2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 2列 メス 2.54mmピッチASSMANN WSW
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW ピンヘッダ AWL254シリーズ 72極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズAWL254ピッチ(mm)2.54コンタクト数72行数2ボディ向きストレートピン長さ(mm)【対応】7コネクタシステム基板対基板端子種別はんだコンタクトめっき定格電圧(V)250ac仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW ピンヘッダ AW140シリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW
14,980税込16,478
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAW140定格電圧(V)250ac端子種別はんだ行数1コンタクト数36RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW ピンヘッダ APシリーズ 20極 2.54mm 1列 ストレートASSMANN WSW
2,270税込2,497
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチピッチ(mm)2.54シリーズAP端子種別はんだ定格電流(A)3行数1コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)【対応】7.9テールピン長さ(mm)3ボディ向きストレートコンタクトめっき
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス ASSMANN WSWD-Subコネクタ ASSMANN WSW メスASSMANN WSW
279税込307
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス ASSMANN WSWD-Subコネクタ ASSMANN WSW オスASSMANN WSW
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN41612 コネクタ ASSMANN WSW 5mmピッチ  ライトアングル オス はんだ端子 2A ASSMANN WSWDIN41612 コネクタ ASSMANN WSW 5mmピッチ ライトアングル オス はんだ端子 2AASSMANN WSW
979税込1,077
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピン ASSMANN WSWDILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 28 ピンASSMANN WSW
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 24 ピン ASSMANN WSWDILソケット ASSMANN WSW 2.54mm ピッチ 24 ピンASSMANN WSW
2,670税込2,937
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHシリーズ  2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHシリーズ 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ  2.54mm 2列 ライトアングル ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ライトアングルASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ  2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm  2 列 ストレート スルーホール ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ソケット AWD シリーズ 2.54mm 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格電圧:100 V ac●シリーズ:AWDタイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅コンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW 角型コネクタ オス ASSMANN WSWASSMANN WSW 角型コネクタ オスASSMANN WSW
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタASSMANN WSW
3,788税込4,167
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW SCSIコネクタ  スルーホール ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタ スルーホールASSMANN WSW
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ  2列 メス 2mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWP2シリーズ 2列 メス 2mmピッチASSMANN WSW
2,350税込2,585
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWLPシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHWシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
589税込648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ  2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ AWHCシリーズ 2.54mmピッチASSMANN WSW
760税込836
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ  メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ メス 2.54mmピッチASSMANN WSW
660税込726
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ  オス 2.54mmピッチ ASSMANN WSWASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ オス 2.54mmピッチASSMANN WSW
649税込714
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  サーモプラスチック ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート サーモプラスチックASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  PC ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート PCASSMANN WSW
879税込967
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  PA ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート PAASSMANN WSW
4,560税込5,016
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 亜鉛ASSMANN WSW
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル  亜鉛 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル アングル 亜鉛ASSMANN WSW
2,080税込2,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホール ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 40 極 2 列 ストレート スルーホールASSMANN WSW
25,980税込28,578
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様●定格電圧:500 V acタイプソケットストリップ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数40RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
ASSMANN WSW ブラケット ブラケット ABW シリーズ f用途 D-subコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW ブラケット ブラケット ABW シリーズ f用途 D-subコネクタASSMANN WSW
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ABWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラケット併用可能製品D-subコネクタ
ASSMANN WSW ストレインリリーフ ASSMANN WSWASSMANN WSW ストレインリリーフASSMANN WSW
119税込131
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●タイプ:ストレインリリーフ
ASSMANN WSW PLCCソケット ASSMANN WSWASSMANN WSW PLCCソケットASSMANN WSW
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW  フード USBコネクタ ASSMANN WSWASSMANN WSW フード USBコネクタASSMANN WSW
9,398税込10,338
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ素材PBTRoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW  D-subコネクタダストキャップ 白 25極 ASSMANN WSWASSMANN WSW D-subコネクタダストキャップ 白 25極ASSMANN WSW
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート ASSMANN WSWASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレートASSMANN WSW
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V acタイプ基板対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54端子種別はんだ行数2コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド