933098100 ELST 4012 PG7Hirschmann翌々日出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
930764517 MAK 3100 SHirschmann5日以内出荷
仕様シールド極数3シリーズMAK定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
932916206 ELST 412 PG9 SNHirschmann5日以内出荷
仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
932818002 MESAP 43650Hirschmann¥479,800税込¥527,780
1袋(50個)
5日以内出荷
色黒,赤タイプDIN43650ARoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス,オス実装タイプケーブルマウント
933170100 ELKA 5012 PG7Hirschmann¥319,800税込¥351,780
1袋(100個)
5日以内出荷
極数5シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフありコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933726100 ELWIKA 4012 K PG7Hirschmann5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
933098100 ELST 4012 PG7Hirschmann5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
933165100 ELWIST 4012 PG7Hirschmann5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
933725100 ELKA 4012 K PG7Hirschmann6日以内出荷
仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
930538517 MAK 8100 SHirschmann7日以内出荷
仕様シールド極数8シリーズMAK定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
930539517 MAS 8100 SHirschmann7日以内出荷
仕様シールド極数8シリーズMAS定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュア接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
933163100 ELST 5012 PG7Hirschmann7日以内出荷
仕様【コーディング】A極数5シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧50V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
超音波センサPEPPERL+FUCHS税込¥52,778~¥47,980~